トラスコ品番446-0685
適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
建物の入り口や玄関、および各種目的地点などへの誘導音として取り付け、発音による聴覚誘導として使用することを目的とした製品です。施設によっては、盲導鈴、誘導鈴又は誘導チャイムと呼ばれることもあります。
本機は、従来型の誘導用電子チャイムに「自動音量調整機能」を付加した集大成の製品です。周囲の騒音レベルを検知して、騒音に応じた適切な音量で鳴動することを実現しました。
音声素材として電子チャイム音(ピンポーン)に加え、鳥の鳴き声を収録した規格音声をを用意しております。音声素材は1種類の選択となります。内蔵メモリに書き込みます。
直付用は、JIS T 0902:2015準拠品です。直付用、埋込用共にセンサーを内蔵していますので、本機単体でセンサー起動にて鳴動させることができます。縦・横・斜め・上向き・下向き等自在な取付けができる設計です。
直付用は下部に調整穴があります。カバーを取り付けたままマイナスドライバーで、インターバル・音量が調整可能です。盲人のための国際シンボルマークは取付状態に応じて現場で貼り付けて下さい(製品に同梱)。
外部センサーと接続できるよう入力接点を設けております。
種別自動音量調整ユニットタイプ
タイマー付
使用場所屋内
2304個のミニLEDバックライトがもたらす新たな体験クリエイティブな作業から事務作業まで幅広く使える34インチ UWQHD 曲面モニター。「横長画面」+「3440×1440の高解像度」のUWQHDは、フルHDの約2.4倍の表示・作業領域を提供します。ビデオ編集、音楽編集作成、WEBデザインなど、同じ画面に様々なコンテンツやアプリケーションを同時に立ち上げて作業するユーザーに最適です。デュアルモニターの拡張表示とは異なり、フレームの継ぎ目を気にしたり、横スクロールをする必要がないので、作業の効率化が図れます。純正スタンドの台座中央部(電気マーク)では、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。スマホなどワイヤレス充電対応機器置くと充電が可能です。
付属品専用ACアダプター ×1、専用AC電源ケーブル ×1、DisplayPortケーブル ×1、USB3.0ケーブル(USB B オス to USB A オス)×1、VESA穴装着用ネジ式スペーサー ×4個(1セット)、保証書
質量(kg)スタンド付き:8.4、スタンド無し:6.2
消費電力(W)標準時:65、最大時:270、省電力 / スリープモード時:0.5以下、電源OFF時:0.3以下
角度(°)チルト(-5.0 ~ +20(±2.0))、スイベル(-20~+20(±2.0))
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド付き:806.1×562.5×303.9、スタンド無し:806.1×394.3×128.3
機能HDR10、フリッカーフリー(フリッカー低減)、ブルーライト低減モード、Adaptive-Sync、クロスヘア、PIP、PBP、KVMスイッチ機能(※USB-C接続の場合、Adaptive-Sync機能は有効になりません。)
コントラスト比3000:1
最大解像度3440×1440(UWQHD)
視野角178° / 178°(水平 / 垂直)
応答速度1ms [GTG]
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー5W×2 + 10W×1(2.1ch)
画面サイズ34インチ
高さ調節120mm(±5.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート[アップストリーム]USB-Cポート(USB3.2 Gen1)×1、USB3.0-Bポート(USB3.2 Gen1)×1 [ダウンストリーム]アップストリーム接続がUSB-Cポートの場合:USB-Aポート(USB2.0) ×2、アップストリーム接続がUSB3.0-Bポートの場合:USB-Aポート(USB3.2 Gen1) ×2
バックライトMini LED
アスペクト比21:9
映像入力HDMI ×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、USB-C ×1
パネル駆動方式VA
ボタン仕様OSD操作ボタン(ジョイスティックタイプ)
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、DisplayPort:165、USB-C:165
輝度(cd/m2)450nit
USBUSB Power Delivery:90W(20V、4.5A)HDRモード有効時最大30W DisplayPort Alt mode
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
バス絶縁型高精度アナログ入力8ch/出力2ch搭載
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
-20~+60℃周囲温度に対応
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
入力レンジ±10V
通信ポートEthernet(LAN)
出力レンジ±10V
プログラミングCONPROSYS VTC
入力チャネル数8ch(シングルエンド)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計・-20~+60℃周囲温度に対応
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)、1ch×CAN
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)110~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
分解能12-bit(ADC)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
入力チャネル数2ch(差動)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
OPC UAサーバー機能搭載
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
分解能12-bit(ADC)
通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンク
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
入力チャネル数2ch(差動)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能
組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計
-20℃~+60℃の温度環境で稼働
短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減
HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)
インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)
入力電源(V)DC12~24
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
920MHz帯通信機能
RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力
アップカウントのカウンタ入力
Webモニタリング
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
入力チャネル数2ch(差動)
1台
¥96,880
税込¥106,568
3日以内出荷
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。
電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。
+-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。
海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数(単3形・単4形)1~4本
質量(g)100(電池別)
出力電圧(V)DC1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5
入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
関連キーワード