カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(190)
  • 制御機器(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • オフィス家具(52)
  • 家電(45)
  • メカニカル部品(42)
  • バイク部品(31)
  • バイク純正部品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 電気材料(17)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 機構部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • マスク(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smf」の検索結果

713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形NSK(日本精工)(58件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
JST 端子 SMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SMFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
629税込692特価
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
968税込1,065
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン熱収縮チューブ(SMF) スミチューブユーボン
629税込692
1袋(2本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
ドリルヘッド SMF タンガロイドリルヘッド SMFタンガロイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質AH9130寸法CHW(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,848税込2,033特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,232税込1,355
1個
翌日出荷から66日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,382税込1,520
1個
翌日出荷から96日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
845税込930
1個
翌日出荷から26日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,021税込1,123
1個
翌日出荷から87日以内出荷
JST 圧着コネクタハウジング 1極 1列 1P-SMF JST(日本圧着端子製造)JST 圧着コネクタハウジング 1極 1列 1P-SMFJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
長さ(mm)4.5幅(mm)4.6極数1シリーズSMF材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SMFコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50
仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMF タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMFタンガロイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法SDL(mm)0.7
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。BT50
仕様TDZ:M16トラスコ品番428-7834寸法LB(mm)42寸法BD(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)221.8
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,755税込3,031
1個
当日出荷から121日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF タンガロイドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMFタンガロイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
1,215税込1,337
1個
翌日出荷から96日以内出荷
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,218税込2,440
1個
翌日出荷から36日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
スーパーカプラ メネジ取り付け用(SMF型) H&Hスーパーカプラ メネジ取り付け用(SMF型)H&H
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
1,892税込2,081
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
2,623税込2,885
1個
翌日出荷から76日以内出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 3W SMF31K0JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 3W SMF31K0JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズSM抵抗(kΩ)1定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
基準磁界 TM-SMFシリーズ マザーツール基準磁界 TM-SMFシリーズマザーツール
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; VISHAYESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3;VISHAY
439税込483
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様TVSダイオード
1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOMCisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
基準磁界 TM-SMFシリーズ マザーツール基準磁界 TM-SMFシリーズマザーツール
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
仕様●磁束密度:300mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:30mm●質量:約0.3kgアズワン品番67-0457-49
基準磁界 TM-SMFシリーズ マザーツール基準磁界 TM-SMFシリーズマザーツール
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷
基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
仕様●磁束密度:1000mT●外形寸法:Φ73mm●高さ:74mm●質量:約2.0kgアズワン品番67-0457-48
TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
34,980税込38,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 150kΩテクノロジー = 金属皮膜許容差 = ±5%定格電力 = 3W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +280℃SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I VISHAYESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V IVISHAY
859税込945
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45 to 100BASE-FX(SC)SMF メディアコンバータ FXCRJ-45 to 100BASE-FX(SC)SMF メディアコンバータFXC
97,980税込107,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
31,980税込35,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズSM抵抗(kΩ)150定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7kΩ, 3W SMF34K7JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7kΩ, 3W SMF34K7JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
32,980税込36,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズSM抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
969,800税込1,066,780
1台
翌々日出荷
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SMF SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SMFSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)ボディ型式単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類Gランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁付電磁弁定格電圧(V)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.3真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF12CT1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF12CT1Gonsemi
1,798税込1,978
1セット(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 12.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 100W最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 5動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃mm幅 = 1.35mmESD保護用5ライン過渡電圧サプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSM抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREECree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 VCREE
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
寸法(mm)5.1(Dia.)×7レンズ形状楕円形波長(nm)624LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)2564RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3 mm (T-1)実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)4光度(mcd)2130ピン数(ピン)2レンズ形状楕円形波長(nm)475寸法(mm)5.1(Dia.)×7シリーズC5SMF-BJFRoHS指令(10物質対応)対応
...
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf
  • smd