摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。立体加工により出し入れ簡単です。ヨレを防止するボード補強付きです。底補強付です。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。
材質牛床皮
適合ベルト幅(mm)60まで
液浸法にて比重の測定ができます。
天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。
天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm)約220×430×340
質量(kg)約7
電源ACアダプタ100V 12VA(付属)
測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)
コード長さ(m)1.8m、形状2P
最小表示(mg)0.1(天びん部)
機能Windows直結機能・RS232Cポート付き
比重最小表示(g/cm3)0.0001
皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
関連キーワード