仕様測定領域(nm):285~800
材質PMMA(アクリル樹脂)
光路長(mm)10
サイズ(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
形状メスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
アズワン品番64-9595-49
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。
長さ(mm)290
幅(mm)290
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
アズワン品番64-9595-50
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
220 mmディスクブレーキローター用180 mmダイレクトマウントフォーク/フレーム
付属品フィキシングボルト×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
タイプキャリパー/フレームタイプ:P/P
対応フロントまたはリア
ローター対応ディスクブレーキローター:160-180mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
寸法(mm)3.2×2.8×1.8
レンズ形状砲弾型
ピン数(ピン)4
LED使用数(個)1
順電圧(V)3.8
実装方法表面実装
パッケージPLCC 4
ビュー角(°)120
タイプキャリパー/フレームタイプ:P/PM
対応フロントまたはリア
ローター対応ディスクブレーキローター:203mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
MOUNT ADAPTER FOR DISC BRAKE CALIPER、SM-MA-F180P/P2、 FIXING BOLT(LONG X1、 SHORT X1)、 SNAP RING(NEW) X1、 WASHER-A X2、 WASHER-B X2、 IND.PACK
タイプP/P2(キャリパー/フレーム)
サイズ(mm)対応ディスクブレーキローター:160-180
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S
対応リア
ローター対応ディスクブレーキローター:160mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
バッグやバッグインバッグと組み合わせれば使い方ひろがる。
トラスコ品番855-9765
材質ベルト部/ポリエステル・合皮、フック金具/メタル素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×35×330
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2
定格電圧(V)400dc/500ac
定格電流(A)3.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。
2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。
使用温度範囲(℃)-65~165
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.68MB)
インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
アコーディオンポーチ・サコッシュポーチ用ショルダーベルト
材質ベルト部:ポリエステル、フック金具:メタル素材
寸法(幅W×高さH)(mm)20×1300
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
【作業用ポケットに収まるショートタイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業用ポケットに収まるショートボディタイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。
主な用途建築用
繰り返し・詰め替え対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ