カテゴリ
- 制御機器(38)
- 整備工具・収納(15)
- 測定用品(13)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 家電(7)
- 卓上消耗品(6)
- オフィス家具(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- RotopaX(ロトパックス)(23)
- 第一計器(12)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(11)
- VISHAY(11)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- メディアカバーマーケット(8)
- 東罐興業(7)
- ユーアールディ(4)
- KEMET(4)
- SAMTEC(4)
- コクヨ(3)
- エアージェイ(3)
- オーム電機(2)
- AMPHENOL(2)
- SK11(2)
- アクセス(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「smp-02」の検索結果

中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥109税込¥1201パック(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
マウスパッド 超薄タイプ0.5mm
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷微粒子加工による精確なトラッキング 素早いレスポンスを実現 吸着力高くズレを防ぐ材質表面:PP(ポリプロピレン)、裏面:アルミ箔(弱粘性加工)質量(g)約14.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×0.5×180
マルチソーペーパーホルダー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マルチソーに取付けて研磨作業ができます。研磨ペーパーはマジック式で取替簡単です。用途狭所の磨き・研磨作業。仕様60、120、240各3枚入り材質樹脂寸法(mm)180×15×17質量(g)17
鳥よけサンシャイン ミラクルプレート
ハナオカ¥499税込¥5491個5日以内出荷畑、ベランダに設置し太陽光が反射し鳥害被害を防ぎます。用途鳥害防止に。材質PET樹脂・マジカルライトフィルム・ポリエチレン全長(mm)230質量(g)15
スマートフォンクーラー クリップタイプ
MCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ペルチェ方式でスマホを高速冷却!。ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。付属品取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m)取付クリップ消費電力(W)8.5回転数(min-1[r.p.m])4500±10%rpm電源DC 5V/2A以上本体質量(g)56適合サイズMagSafe対応iPhone冷却方式ペルチェ方式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×98寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×10端子Type-Cポート×2(入力1、出力1)給電方式USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
スキージーパッド ハルパッド お試セット(4種類)33cm YT19SMP02
YELLOTOOLS¥4,498税込¥4,9481セット6日以内出荷スキージーパッド【ハルパッド】の全種類が一袋に入った、お試し用のセット。セット内容はマイクロファイン・フェルトホワイト・フェルトブラック・テフロンが各1枚ずつ合計4枚入っています。用途スキージーの仕上がりや耐久性を比較するのに。セット内容マイクロファイン(滑りが良く、傷がつきにくい)×1枚、フェルトホワイト(ソフトな質感でフィルムに優しい)×1枚、フェルトブラック(ホワイトよりも硬めで耐久性UP)×1枚、テフロン(摩擦が少なくスムーズな仕上がり)×1枚パッドサイズ(cm)4×33
SMP-340E-2 ミザラシムジ
東罐興業(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50個)欠品中エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。色未晒容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5
エンボスカップSMP-340E-2
東罐興業¥929税込¥1,0221袋(50個)欠品中エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5
表面実装用プローブSMPシリーズ
PMK¥48,980税込¥53,8781セット21日以内出荷SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3入力電圧最大30Vrms
SMP-900E-2 ボナぺティ
サンナップ¥1,298税込¥1,4281袋(30枚)当日出荷エンボス食品容器で断熱性が高い。用途どんぶりなどのテイクアウトに最適です。容量(mL)900直径(Φmm)142.7高さ(mm)85底径(Φmm)113.1
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 μSMP, 2-Pin 1.1V
VISHAY¥33,980税込¥37,3781セット(4500個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = μSMP。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2.3mm。幅 = 1.4mm。高さ = 0.73mm。寸法 = 2.3 x 1.4 x 0.73mm。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム aiwa JA2-SMP0601 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa JA2-SMP0601寸法(mm)70.6×158.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム aiwa JA2-SMP0601 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa JA2-SMP0601寸法(mm)70.6×158.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム aiwa JA2-SMP0601 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
Vishay 整流ダイオード, 3A, 50V 表面実装, 2-Pin SMP ショットキー
VISHAY¥68,980税込¥75,8781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMP。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 45A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin SMP ショットキー
VISHAY¥73,980税込¥81,3781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMP。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア
VISHAY¥44,980税込¥49,4781セット(4500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア
VISHAY¥41,980税込¥46,1781セット(4500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア
VISHAY¥299税込¥3291袋(25個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スミプレックスMP
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(400g)ほか当日出荷リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。色黄使用温度範囲(℃)-20~200主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液晶保護フィルム aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 ) 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 )寸法(mm)70.4×159取付方式シリコン吸着特性反射防止
Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア 500mV
VISHAY¥41,980税込¥46,1781セット(4500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin μSMP シリコンジャンクション 1.1V
VISHAY¥35,980税込¥39,5781セット(4500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 780ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A。標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin μSMP ショットキーバリア 680mV
VISHAY¥49,980税込¥54,9781セット(4500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = μSMP。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 680mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 )寸法(mm)70.4×159取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 ) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
液晶保護フィルム aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa phone B-2 ( JA3-SMP0602 )寸法(mm)70.4×159取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
超小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から81日以内出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。質量(g)45保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
断熱性紙容器エンボス無地
東罐興業(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(45枚)ほか当日出荷から3日以内出荷エンボススリーブですべりにくく、断熱性に優れた紙容器です。 。別売りの「フタ」「中皿」をご使用頂く事で、中身に合わせたトッピングが可能です。材質紙商品タイプ本体
断熱性エンボス紙容器 未晒
東罐興業¥1,798~税込¥1,978~1袋(30枚)ほか当日出荷エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。 すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。 未晒でおしゃれなデザインです。 別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。用途テイクアウトに最適です仕様オーブン:不可電子レンジ○
スマホ・タブレット用 タッチペン ホワイト ディスクタイプ ノック式
オーム電機¥799税込¥8791本当日出荷スマートフォンやタブレットの細かい操作に便利なディスクタイプのタッチペン。ノック式でペン先を保護できる安心設計。透明ディスク型でタッチポイントが見やすく、細かい操作に最適。指先での操作と違い、液晶画面を汚さず清潔に操作可能。タップ・スライド・スワイプ操作も快適。携帯に便利なクリップ付き。スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機など幅広く対応長さ(mm)164色ホワイト直径(Φmm)ペン先:6材質(本体)アルミニウム、ABS質量(g)11.5方式ノック式対応機種スマートフォン、タブレット、電子書籍、ゲーム機クリップあり外径(mm)9ペン先透明ディスクタイプ、交換可能材質(ペン先)ポリカーボネート
ロックス パックマウント
RotopaX(ロトパックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,材質アルミ色ブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
マルチポケット
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。用途パーツや、道工具類の収納、携帯。材質本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチールベルト通し幅(mm)80
広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
デジタル電源 PD3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥181,286~税込¥199,415~1個当日出荷から13日以内出荷材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス