カテゴリ

  • 整備工具・収納(14)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「smp-04」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
パーツリスト コンプリートエンジン 4SMP/CSMP TAKEGAWA(武川)パーツリスト コンプリートエンジン 4SMP/CSMPTAKEGAWA(武川)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RF 同軸 SMP プラグ 4POS 50 Ω PCB CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONSRF 同軸 SMP プラグ 4POS 50 Ω PCBCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
45,980税込50,578
1個
16日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1643-87
スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMPSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400g)
当日出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スキージーパッド ハルパッド お試セット(4種類)33cm YT19SMP02 YELLOTOOLSスキージーパッド ハルパッド お試セット(4種類)33cm YT19SMP02YELLOTOOLS
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
スキージーパッド【ハルパッド】の全種類が一袋に入った、お試し用のセット。セット内容はマイクロファイン・フェルトホワイト・フェルトブラック・テフロンが各1枚ずつ合計4枚入っています。
用途スキージーの仕上がりや耐久性を比較するのに。
スキージーパッド ハルパッド お試セット(4種類)11cm YT19SMP03 YELLOTOOLSスキージーパッド ハルパッド お試セット(4種類)11cm YT19SMP03YELLOTOOLS
3,498税込3,848
1セット
6日以内出荷
スキージーパッド【ハルパッド】の全種類が一袋に入った、お試し用のセット。セット内容はマイクロファイン・フェルトホワイト・フェルトブラック・テフロンが各1枚ずつ合計4枚入っています。
用途スキージーの仕上がりや耐久性を比較するのに。
鉄パイプ RIKEN(理研機器)鉄パイプRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
SMP連結金具セット(上部用・下部用) 弘益SMP連結金具セット(上部用・下部用)弘益
7,398税込8,138
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:スチール、粉体塗装(シルバー)
ロックス パックマウント RotopaX(ロトパックス)ロックス パックマウントRotopaX(ロトパックス)
16,980税込18,678
1個
欠品中
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-LOX-PMRotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:ロックパックマウント×1型番:PRX-PMリペア:品番:PRX-RL関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
接続中継線 oneA接続中継線oneA
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。
用途コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。長さ(mm)4000種類使用線種:VCTF0.3mm2×4芯コネクタ接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】RoHS指令(10物質対応)対応
SMP連結金具セット 弘益SMP連結金具セット弘益
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
工具を使わずに磁石の力で連結可能なパーティション。
用途イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめ。女性でも簡単に設置が可能です。材質(本体)スチール紛体塗装(シルバー)
デラックス RotopaX(ロトパックス)デラックスRotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで、独自の設計により強度と締め付け力が向上したタイプとなります。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4タイプ:デラックス色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:デラックスパックマウント×1型番:PRX-PM関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミブラック(黒)タイプデラックス型番PRX-PMキット内容デラックスパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
標準パックマウント RotopaX(ロトパックス)標準パックマウントRotopaX(ロトパックス)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-PMRotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4タイプ:標準色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:標準パックマウント×1型番:PRX-PM関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
材質アルミブラック(黒)タイプ標準型番PRX-PMキット内容標準パックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
ロックス Tハンドル RotopaX(ロトパックス)ロックス TハンドルRotopaX(ロトパックス)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-LOX-TRotopaxマウント用Tハンドルの鍵付きモデルです。強度が高く、締め付け力も向上したタイプとなります。任意のRotopaxパックマウントベースで使用できます。販売備考:鍵付きのTハンドルのみです。マウントベースは含まれておりません。タイプ:ロックス色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:ロッキングTハンドル×1型番:PRX-Tリペア:品番:PRX-RL関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-STD-T,PRX-DLX-T,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,
材質アルミブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-Tキット内容ロッキングTハンドル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-STD-T / PRX-DLX-T / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナRotopaX(ロトパックス)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)レッド(赤)備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターブラックコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
欠品中
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2BRotopaxのブラックコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用ブラックコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:336.55×438.15×76.2mm材質[素材]:合成樹脂キット内容:ブラックコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン)7.57型番:PRX-2-GEN2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2ブラック(黒)タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
ホワイトコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2Wオリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:水用ホワイトコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:ホワイト(白)製品寸法:336.55×438.15×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:ホワイトコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン)7.57型番:PRX-2-GEN2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×438.15×76.2ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G / PRX-CPSタイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
ストレージ RotopaX(ロトパックス)ストレージRotopaX(ロトパックス)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Rotopaxのストレージコンテナは、様々なものを収納するのに便利なコンテナです。。完全防水ではありません。※ご購入前の注意:白っぽい表面や細かい擦り痕、ヒンジ端部にバリや小さな欠けが見られ使用感があると見られる場合がございますが新品となります。基本的に車両外付け使用を想定しておりメーカー許容品質です。これらの状態による返品や返金はお受けできない場合がございます。販売備考:濡れてはいけない収納物には、ドライバッグの使用をお勧めします。
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2品番【リペア】PRX-CPSタイプストレージ (収納)容量(L)(2ガロン) 7.57関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
イエローコンテナ RotopaX(ロトパックス)イエローコンテナRotopaX(ロトパックス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2D-INTLRotopaxのイエローコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。販売備考:イエローコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:イエロー(黄)製品寸法:336.55×450.85×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:イエローコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン) 7.57型番:PRX-2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×450.85×76.2イエロー(黄)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン) 7.57型番PRX-2キット内容イエローコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
レッドコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2Gオリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:レッドコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:レッド(赤)製品寸法:342.9×438.15×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:レッドコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン)7.57型番:PRX-2-GEN2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)342.9×438.15×76.2レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT
デラックス RotopaX(ロトパックス)デラックスRotopaX(ロトパックス)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
Rotopaxマウント用のTハンドルで強度が高く、締め付け力も向上したタイプとなります。任意のRotopaxパックマウントベースで使用できます。販売備考:Tハンドルのみです。マウントベースは含まれておりません。タイプ:デラックス色[カラー]:ブラック(黒)材質[素材]:アルミキット内容:デラックスTハンドル×1型番:PRX-T関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-STD-T,PRX-LOX-T,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,
材質アルミブラック(黒)タイプデラックス型番PRX-Tキット内容デラックスTハンドル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-STD-T / PRX-LOX-T / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】maxell・ヘアカッターHC-FW423Angelique(アンジェリーク)MXHB-100MXVS-100・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」MXAP-AER205aiwa・タブレットaiwa tab AB10L/JA3-TBA1005aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007aiwa tab AB8/JA3-TBA0802aiwa tab AG10/JA3-TBA1003aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6JA2-TBA1002JA2-TBW1001・スマートフォンaiwa phone B-2/JA3-SMP0602JA2-SMP0601・アクションカメラaiwa cam B4K/JA3-ACM0002aiwa cam S5K/JA3-ACM0001・集音器aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001・電子楽器aiwa play RX01/JA2-NSCRX01・液晶モニターaiwa display B24-2/JA3-DSP2402aiwa display B27/JA3-DSP2702KORGmicroKORG 2NTS-1 digital kit mkIINTS-3 kaoss padすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1OD【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)241.3×336.55×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1ガロン) 3.785型番PRX-1ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1.75OD Green【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×368.3×88.9オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1.75ガロン) 6.624型番PRX-1.75ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターグリーンコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2OD【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2OD-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォータータンコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TAN-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナRotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1.75TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×368.3×88.9タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1.75ガロン) 6.624型番PRX-1.75TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-1TAN【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用タンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM材質合成樹脂寸法(mm)241.3×336.55×76.2タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1ガロン) 3.785型番PRX-1TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ウォーターブラックコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナRotopaX(ロトパックス)
9,498税込10,448
1個
欠品中
Rotopaxのブラックコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用ブラックコンテナです。
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂ブラック(黒)タイプリキッド (液体)キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナRotopaX(ロトパックス)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
Rotopaxのホワイトコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用ホワイトコンテナです。
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)タイプリキッド (液体)キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1
4方3位置弁 RIKEN(理研機器)4方3位置弁RIKEN(理研機器)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol, メス, 5信号、2電源 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol, メス, 5信号、2電源AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2OD【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
RS PRO SMPコネクタ RS PRORS PRO SMPコネクタRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
システム収納 エディア 天板 コクヨシステム収納 エディア 天板コクヨ
10,980税込12,078
1枚
12日以内出荷から22日以内出荷
エディア オプション直線天板 表面材/メラミン化粧板 エッジ/ABS 芯材/バーティクルボード
高さ(mm)20
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)第一計器
48,980税込53,878
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)第一計器
48,980税込53,878
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)第一計器
59,980税込65,978
1個
16日以内出荷
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10