1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)