SMT-280の大きさに適合する紙製のスリーブです。紙コップに装着することで、温かい飲み物が入った紙コップが持ちやすくなります。
用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。
適合9オンス
色茶色
1袋(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
温かい物でもOKです
材質紙
容量(mL)281
寸法(Φ×mm)底52×H94.5
底径(Φmm)52
適合フタ57456
1個(50個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質PS
寸法(Φmm)口径81
適合フタ57453
1枚(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。
仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴
使用荷重(kg)0.9以下
本体サイズ(mm)280×64×60
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT-280・400・520に適合する紙製スリーブです。1つで幅広いサイズに対応しています。
用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。
適合9オンス・13オンス・17オンス
色茶色
1袋(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578
アズワン品番65-7574-38
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
紙厚が通常の1.4倍の強度で、丈夫な紙コップです。コーヒーデザインが施されており、温かい飲み物などに適しています。
用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。
デザインレッツコーヒー
両面ラミネート仕様なので、ホット&コールド飲料療法でお使いいただけるます。特にコールド飲料による結露を防ぐことができます。
用途コールド・ホット飲料・コーヒー・アルコール飲料などに最適です。
色白
ホットドリンクにオススメな紙スリーブです。
仕様●材質:紙●※サイズ調整できる差込み式●※対象規格/SMT-280、400、520
アズワン品番68-1991-54
1ケース(2000枚)
¥17,200
税込¥18,920
6日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:12 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1トレイ(280個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3162
アズワン品番65-7580-19
1セット(280個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード