カテゴリ

  • 制御機器(396)
  • 電気材料(44)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smt-a」の検索結果

460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
799税込879
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウススマートタグ DIGL(ディグル)グリーンハウス
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ材質(本体)PC/ABS/TPU質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)本体寸法(mm)36×36×9.25対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。電池CR2032保証期間1年間防塵防水性能IP66動作湿度(%)≦95(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480使用期間(年)1(目安)無線通信方式Bluetooth Ver.5.1対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)音量(dB)75動作温度範囲(℃)-5~45無線距離(m)約10以内
熱収縮チューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ住友電気工業(スミチューブ(R))
1,269税込1,396特価
1セット(10本)
当日出荷
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
汁椀 三信化工汁椀三信化工
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
材質超耐熱ABS製タイプ本体(身)電子レンジ×食器洗浄機
超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-AlEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
スマートバンド工具(グリップ)7/10 土井製作所スマートバンド工具(グリップ)7/10土井製作所
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅7mmと10mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)215×130×30質量(kg)0.43適合ベルト幅(mm)7・10
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
出力(kW)0.2種類汎用モーターブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付
Broadcom LED, 白, 表面実装, ASMT-AY31-NUW01 BROADCOMBroadcom LED, 白, 表面実装, ASMT-AY31-NUW01BROADCOM
139,800税込153,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Ax3xシリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Ax3xシリーズは、3 W電力のLED光源です。 ASMT-Ax3xシリーズは高性能な省エネLEDです。 高い熱電流及び駆動電流にも対応します。 露出パッド設計により、LEDからマザーボードへ効率的な熱伝導を実現します。 ASMT-Ax3x LEDは低プロファイルパッケージのため、高さに制限のある用途に最適です。 ASMT-Ax3x LEDの最適な用途には、建築照明、チャンネルバックライト、輪郭照明、小売店のディスプレイ、装飾照明、庭照明、非常用標識照明、作業用照明があります。. 高電流動作 長動作寿命 広視野角: 140 ° シリコン封入 ESD耐性(しきい値 >; 16 kV) MSL 2a製品 用途: 建築照明、チャンネルバックライト、輪郭照明、小売店のディスプレイ照明、装飾用の照明、庭照明、安全照明、出口照明、非常用照明など
仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V放射束 = 1000mWピン数 = 2ビュー角 = 140 °輝度フラックス = 162 lm/Wレンズ形状 = 砲弾型順方向電流 = 700mARoHS指令(10物質対応)対応
DIGL3個入りホワイロ グリーンハウスDIGL3個入りホワイログリーンハウス
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
DIGLブラック グリーンハウスDIGLブラックグリーンハウス
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
DIGLホワイト グリーンハウスDIGLホワイトグリーンハウス
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
ガススプリングシキモニターアーム(1ガメンヨウ)ハイブレードタイプ エムディーエスガススプリングシキモニターアーム(1ガメンヨウ)ハイブレードタイプエムディーエス
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
液晶モニターを好みの位置・向きに固定できるモニターアーム。
タイプデスク取付取付方式クランプ・グロメット液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~27インチ総耐荷重(kg)6アームの可動方向高さ・左右・上下・画面回転
FEP熱収縮チューブ コクゴFEP熱収縮チューブコクゴ
43,980税込48,378
1本(30m)
5日以内出荷から12日以内出荷
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
KISSmat着脱式拡張クッション L-SH-KSMT/AT 四国繊維販売KISSmat着脱式拡張クッション L-SH-KSMT/AT四国繊維販売
21,980税込24,178
1枚
31日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
SMT-HG2/HG3、SAT-A2/A3シリーズ用床固定金具 GSユアサインフラシステムズSMT-HG2/HG3、SAT-A2/A3シリーズ用床固定金具GSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
耐震強度:1Gの床固定金具。オプション固定金具。
対象SMT-HG2SMT-HG3SAT-A2SAT-A3※旧SAU202用固定金具の使用穴と互換性あり。
急速充電USB付き電源タップ STAR Light急速充電USB付き電源タップSTAR Light(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USBで充電しながらコンセントも使えます。USBポートは2ポート合計2.4A仕様で接続機器を急速充電できます。プラグが折りたたみ式で収納可能なので携帯に便利です。
機能USB2ポート合計2.4A急速充電、AC2個口、電源プラグ折り畳み式コンセント個数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×22×25プラグ形状2P・スイングプラグ定格容量(A)2.4
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
769税込846特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ホースストッパーツールセット R.E.OホースストッパーツールセットR.E.O(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(72個)
当日出荷
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等危険物の類別非危険物
STEM SMT 50 00H00908012A piaggio(ピアッジオグループ)STEM SMT 50 00H00908012Apiaggio(ピアッジオグループ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
Isocom フォトカプラ ISOCOMIsocom フォトカプラISOCOM
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
Preci-Dip スプリング装着コネクタ PRECI-DIPPreci-Dip スプリング装着コネクタPRECI-DIP
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
CAVAL LAT SMT 50 00H00820012A piaggio(ピアッジオグループ)CAVAL LAT SMT 50 00H00820012Apiaggio(ピアッジオグループ)
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1日本モレックス(molex)
169税込186
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 150 V acシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1日本モレックス(molex)
199税込219
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 150 V acシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブRoHS指令(10物質対応)対応
Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ日本モレックス(molex)
47,980税込52,778特価
1リール(250個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1 WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1WURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだUSBバージョン = 2ボディ向き = 横型ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃Wurth WR-COMタイプA USB 2.0レセプタクルコネクタ. WR-COMシリーズタイプA USB 2.0ライトアングルSMT取り付けレセプタクルコネクタです。このタイプA USBコネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールドと金めっき打ち抜きコンタクトを備え、最大1500回のかん合に耐えます。コネクタの両方にはんだ付けタブが付いており、基板にしっかりと固定できます。. 品番 ; 122-5095 122-5095 は、ボードガイドを備え、基板上の位置を正確に決められます。RoHS指令(10物質対応)対応
Winslow PLCCソケット WinslowWinslow PLCCソケットWinslow
7,598税込8,358
1セット(19個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
279税込307
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
499税込549
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1日本モレックス(molex)
409税込450
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V ac、30 V dcシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブRoHS指令(10物質対応)対応
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
759税込835
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
HARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 M20-9992046 HARWINHARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 M20-9992046HARWIN
929税込1,022
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 20●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45VISHAY
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-269AAピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 4.95mm幅 = 4.1mmUL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ日本モレックス(molex)
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
659税込725
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
...