カテゴリ
- 医療(19)
- 測定用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 切削工具(10)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(4)
- 住設機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 研磨材(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RIKEN(理研機器)(2)
- アズワン(1)
- アソー(2)
- エスコ(1)
- シンコー(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 大阪魂(3)
- 新光化成(2)
- 日東工器(5)
- 熱研(5)
- 高田ベッド製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn120」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ステンレス鋼製アングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
スーパーカップ SN型
錦¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
ノスドリル(小ノス)
理研製鋼¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥16,625税込¥18,2881袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS304 作業台用スノコ棚
シンコー¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様組立式高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
W背金ステン中塗鏝
宮谷製作所¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷から10日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ソケット
ノーブランド¥2,898~税込¥3,188~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
M20x30mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)40ねじ径M20線径(Φmm)16使用荷重(kg)630ねじ径(mm)M20×30表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)40
引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚
シンコー¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
ステンレス作業台
シンコー¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。最小目盛4kg計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55高さ(mm)計量台:260種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111表示形式デジタル消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から10日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
ブレードホース用TSPカプラ ソケット
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付
熱研¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。質量(g)約60電源アモルファス太陽電池(付属)測定範囲(℃)-59.9~99.9ケーブル長(m)1本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上センサーサーミスタ分解能0.1℃寸法(Φ×mm)4×20(センサー)防塵防水性能(レベル)IP65準拠測定間隔約10秒/回アズワン品番1-1995-01-20ケーブル径(Φmm)2.5校正証明書一般校正
KHK スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルギヤ材質S45C
低床タイプデジタル台はかり
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類台はかり寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)
KHK(小原歯車工業)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1
U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.5計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1200仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類電子天秤電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111表示形式デジタル最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
静音ステンレス作業台 スノコ棚 WSNシリーズ
アズワン¥84,980~税込¥93,478~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/250、棚/200
防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP
A&D(エー・アンド・デイ)¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100質量(kg)96高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)種類台ばかり電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65風袋引方法デジタル風袋引き機能ひょう量単位kg
































![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)