カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn3/8」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • クイックシール 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール 黄銅スリーブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    形状黄銅スリーブ
  • SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 締付ナットのみ

    PISCO(ピスコ)
    589税込648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    形状締付ナット材質(本体)SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • PC散水ノズル セフティー3

    PC散水ノズル

    セフティー3(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    散水作業に適した、飽きのこないシンプルデザインの散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
    用途散水ノズル。材質ポリプロピレン・ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    20,160税込22,176
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    50,587税込55,646
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 9センチ分度器 学納タイプ SONIC(ソニック)[文具]

    9センチ分度器 学納タイプ

    SONIC(ソニック)[文具]
    3,398税込3,738
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    アクリル樹脂でメモリが見やすい シンプルなデザインで高品質
    材質本体=PMMA長さ(cm)9サイズ(mm)49×90×1.5
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSN ニップル(G) フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSN ニップル(G)

    フジトク
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ニップル 三価クロメート処理品 マルエム産業

    高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ニップル 三価クロメート処理品

    マルエム産業
    429税込472
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
    材質炭素鋼
  • 漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型]

    TOYOX(トヨックス)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • 漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型]

    TOYOX(トヨックス)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    27,980税込30,778
    1ケース(2150g×4セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ 径違いニップル 三価クロメート処理品 マルエム産業

    高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ 径違いニップル 三価クロメート処理品

    マルエム産業
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
    材質炭素鋼
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    57,425税込63,168
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCO

    エアーリール(スィングカプラ付)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKD

    FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー

    CKD
    102,475税込112,723
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考M5X25規格M5X25アプセツト部品名称6カクボルト(+)SW図解NoBC232S 本体部品_No.8、MBS2320 ギヤケース部品_No.3、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.21、OS26KU 本体部品_No.12、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.3、BC26DX ギヤケース部品_No.3、MCA-S(JP) 本体部品_No.17、GKB2400GT 本体部品_No.29、MB248EU-DX 本体部品_No.32、KC26B-1 本体部品_No.8、IS236 本体部品_No.11、BC20L 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.15、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.12、OS26KU ヒロシマ ギヤケース部品_No.3、BC263SN 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.8、MB2601MU 本体部品_No.12、NK25D ギヤケース部品_No.3、MB2620G 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.25、MLB2200L 本体部品_No.27、MB278U 本体部品_No.32、MB267MKM 本体部品_No.10など
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    規格SN-3/8部品名称スリーブ図解NoBSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-640SLT 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L オイルタンク部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L-1 油圧配管部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.29、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.34、BSM-840SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8など
  • シドウチユウイラベル BIGM(丸山製作所)

    シドウチユウイラベル

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シドウチユウイラベル図解NoHNJ-1400SB ハリマーク部品_No.2、MDC-130B ハリマーク部品_No.13、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.2、MNC-101 ハリマーク部品_No.6、MDC-1400S ハリマーク部品_No.2、MDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.2、MNC-110 ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.2、HNJ-132 ハリマーク部品_No.3、MDC-131B ハリマーク部品_No.6、HNJ-6ML2 テンション部品_No.37、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.3、KS-5K-M10N ラベル部品_No.8、MDC-130 ハリマーク部品_No.13、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.8、MNC-110B ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.2、MDC-132B ハリマーク部品_No.3、HNJ-120 ハリマーク部品_No.4など
  • シリンダブロツク BIGM(丸山製作所)

    シリンダブロツク

    BIGM(丸山製作所)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シリンダブロツク図解NoMRS90-502BSLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.3、SSW-400CM-3 作業用エンジン(シリンダブロック,シリンダヘッド)部品_No.12、MNC-100B シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.4、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.3、MRS90-500BSLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.3、MS615R8CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.4、KS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4など
  • 表面実装用ネジ MAC8(マックエイト)

    表面実装用ネジ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 自動挿入機用 表面実装ネジ MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装ネジ

    MAC8(マックエイト)
    21,980税込24,178
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)6定格電流(A)30仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM3推奨ランド径(Φmm)7推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • カセットデッキ /CDプレーヤー TEAC

    カセットデッキ /CDプレーヤー

    TEAC
    67,980税込74,778
    1台
    13日以内出荷
    カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。
    付属品リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド仕様●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃質量(kg)4.8消費電力(W)13電源100V AC、50/60Hz外形寸法435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)モーターDCサーボモーター×1周波数特性【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dBインターフェースUSBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)動作温度5~35℃S/N比59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上動作湿度(%)5~85(結露のないこと)ヘッド構成録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1テープタイプカセットテープC-46/C-60/C-90
  • 交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    60日以内出荷から66日以内出荷
    機械的耐久性500万回
  • 交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-N(CX)シリーズ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】-定格絶縁電圧(V)690機械的耐久性500万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】-万回、【DC2、DC4級】-万回特性[操作コイル]【消費電力 [W]】4.3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】110、【入力常時 [VA]】13最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]-端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M5、【主回路(負荷側)】M5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】-