カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)

「sn505」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から33日以内出荷
ロック装置付き2WAY巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200フックNo.57F(スチール製カバー)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1290種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型サンコー(タイタン)
12,980税込14,278
1本(1本)
22日以内出荷
ロック装置付き2WAY巻取器
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
数字ステッカー 透明 TRUSCO数字ステッカー 透明TRUSCO(12件のレビュー)
189税込208
1セット(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
数字ステッカー 白 TRUSCO数字ステッカー 白TRUSCO(9件のレビュー)
189税込208
1セット(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
数字ステッカー TRUSCO数字ステッカーTRUSCO
189税込208
1組(3枚)
当日出荷
視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール黄色仕様黄色地・黒文字
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
9,300税込10,230
1袋(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
安全ネット TRUSCO安全ネットTRUSCO
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。糸径(Φmm)1.8
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 165 mm までです。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:20mm●センター高さ:40mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:165mm●コード番号:212-1453アズワン品番65-7900-80
バンジョー用ストラップ SpiceNoteバンジョー用ストラップSpiceNote
3,498税込3,848
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズバンジョー専用設計(Style-B)ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用(U字型2点吊り仕様)金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適
仕様U字型本革エンド(2点吊り対応)材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約815~1400(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-B(Banjo)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,198税込3,518
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズアコースティックギター専用設計(Style-A)ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用(片側はヒモ通し仕様)金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適
仕様【エンド】片側ヒモ通し/片側エンドピン対応材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約815~1400(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-A(Acoustic)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズスタンダードレギュラータイプ(Style-S)ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除長さ調整はスライド式で微調整もスムーズ幅広50mmで肩への負担を軽減
材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約815~1400(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-S(Standard Regular)
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(393件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
4,690税込5,159特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
【レンタル】鉄筋探査機 プロセク【レンタル】鉄筋探査機プロセク
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)
厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード)適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8Vサービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター(校正書付) プロセク【レンタル】プロフォメーター(校正書付)プロセク
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポートセット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む)規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2電源9~15V/2.0A精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%)測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なるバッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時)使用環境湿度(%)95以下※結露無き事バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
モービル1 モービルモービル1モービル
50,980税込56,078
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 0W-40は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。 Mobil 1TM 0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。 下記の要求に適合しています。 API SN ACEA A3/B3, A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。 MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00 Porsche A40 下記に相当しています。 API CF
仕様【推奨】高性能スポーツ車/0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車/メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Super(TM) 2000 X2 10W-40 SN CF相当 エクソンモービルSuper(TM) 2000 X2 10W-40 SN CF相当エクソンモービル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
6日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 X2 10W-40は、優れた保護性能を発揮するよう設計された高性能シンセティックブレンドオイルです。優れたエンジン保護性能、清浄性能及び高温時の優れた熱安定性を持っています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SN 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:VW 501 01/505 00 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車容量(L)20粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CF相当ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL8100 X-clean EFE 5W30MOTUL(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
4日以内出荷
8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性