カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)

「sn511」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランマブロック SN500形 トーホープランマブロック SN500形トーホー
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN5標準形NTN(エヌティーエヌ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:50mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1467アズワン品番65-7900-29
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:50mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1466アズワン品番65-7900-84
8100 X-clean GEN2 5W40 MOTUL8100 X-clean GEN2 5W40MOTUL
24,980税込27,478
1ケース(1L×12本)ほか
翌々日出荷
代表的な欧州車のアプルーバルを取得したガソリン/ディーゼルエンジン兼用オイル。API規格SN(CN相当)、高い清浄分散性能を要求するACEA A3/B4に適合。
用途ガソリン車用(スポーツ系)SAE5W-40ベースオイル100%化学合成タイプAPI SN、ACEA C3、MB229.52/226.5、VW511 00、PORSCHE C40、BMW LL-04、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL dexos2、FIAT9.55535-S2/T2相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フユーエルタンク ASSY BIGM(丸山製作所)フユーエルタンク ASSYBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
備考4~6フクム部品名称フユーエルタンク ASSY関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.36MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.15MB)図解NoMS511R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、ガバナ部品_No.3、MSV613R2-M-A ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.3、MS511RC-M エンジン スタータ部品_No.3、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.3、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.3、MSA613-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.3、SSW-400CM-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.3、SSW-400C 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.3、MSV613-M-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.3、SSW-303C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.3など