カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 安全標識(12)
- 機構部品(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- 安全用品(4)
- マスク(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Petronas(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- TRUSCO(8)
- uni(三菱鉛筆)(4)
- イマオコーポレーション(4)
- イメージニクス(4)
- エルティーアイ(4)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 大阪魂(6)
- 日本レヂボン(3)
- 日本研紙(2)
- 日本緑十字社(3)
- 日東工器(9)
- 積水樹脂(4)
- 重松製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sn80」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
(47件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ
エルティーアイ¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
ニューライナー0.7
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷材質(軸)再生PS樹脂 (クリップ)ABS樹脂質量(g)6.4エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SA-7CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12.4×145グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 134入数(本)1
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
日本緑十字社(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)材質PETステッカー文字内容避難誘導取付方式ステッカー
高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級
エルティーアイ¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から3日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。仕様C200級
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
日本緑十字社(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)材質PETステッカー寸法(mm)120×360質量(g)30取付方式ステッカー
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品
エルティーアイ¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。
プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
SUS製吐出口 SN
ショウエイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から19日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
ニューライナーボールペン10本
uni(三菱鉛筆)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷握りやすく疲れづらい「VERY楽グリップ」と、なめらかな書き味の「VERY楽インク」を採用した油性ボールペンです。油性ボールペン寸法(mm)高さ112×幅131×奥行163方式ノック式インク色クロボール径(Φmm)0.7インク油性色(軸)クロ入数(本)10
ドライタックペーパー(のり付、穴なし)
日本研紙(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥49,654税込¥54,6191袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
高輝度蓄光式誘導標識 非常口左右360x120mm
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。 消防用設備等認定基準をクリアした製品で安心。 ステッカータイプだから施工が簡単です。 地球にやさしい脱塩ビ製品。 誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロです。材質PET・ウレタン・アクリル系粘着剤寸法(mm)360×120取付方式シール/ステッカー表示内容非常口(左右)
ノスドリル(小ノス)
理研製鋼¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
SUS製防水金物 BSN
ショウエイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。材質(本体)SUS304
TV-NAVI JUMPER
BLITZ¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷から5日以内出荷ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
事務用ボールペン 2本入
uni(三菱鉛筆)¥139税込¥1531本(2本)当日出荷ノック式ボールペン2本入り/インク色 黒幅(mm)45高さ(mm)200奥行(mm)9インク色黒替芯SA7-CNボール径(Φmm)0.7入数(本)2繰り返し・詰め替え対応


サマージャケット
神馬本店¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷抜け感のあるスタンドカラーデザインが爽やかなサマージャケット。好印象なマリンボーダーの清涼エアコン素材用途サマージャケット混率(%)ポリエステル100機能高通気、ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能性別女性用
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥17,980税込¥19,7781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応
遮光ネット
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。用途育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.8色黒遮光率(%)65幅(m)2
直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5枚)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式材質ナイロン繊維厚さ(mm)25ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
ドライブレコーダースイングサイン スヌーピー
明邦¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷『スヌーピーがゆらゆら揺れてドライブレコーダー録画中を可愛くアピール♪』用途ドライブレコーダー録画中であることを周囲に知らせ、 あおり運転や危険運転車を抑止、注意喚起を促せます。吸盤で窓の内側から簡単に取り付けができます。材質本体:ポリカーボネート/板バネ:ステンレス/吸盤:塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×20×145個装OPP袋
ガイドレール
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途直線切断、プランジカットに適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)材質アルミニウム
ソフトペン(インクカートリッジ式)
プラチナ万年筆(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック当日出荷採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。 1.クリップの強度と耐久性を向上させました。 2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。 3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。タイプシングルインク水性染料商品タイプ詰替式本体
ハンドル
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から12日以内出荷材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ドライタックペーパー(のり付、6穴)
日本研紙¥6,798税込¥7,4781冊(100枚)6日以内出荷から23日以内出荷のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴数6穴の有無有り

















![新聞挟 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584465-190702-02.jpg)