4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ 全長(mm)164 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(Φmm) より線2 先端形状ロングノーズ 頭部幅(mm)17 頭部厚(mm)10 柄幅(mm)52 先端長(mm)52 質量(g)110 トラスコ品番853-5192
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ 寸法(mm)700×550×1800 質量(kg)約110 電源AC100V 1Φ 50/60Hz 構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148) 処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上 アズワン品番7-9185-01
1台
1,190,000 税込1,309,000
12日以内出荷

壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。 ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本 材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46 仕上研磨 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷