プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ
全長(mm)164
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(Φmm) より線2
先端形状ロングノーズ
頭部幅(mm)17
頭部厚(mm)10
柄幅(mm)52
先端長(mm)52
質量(g)110
トラスコ品番853-5192
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ
寸法(mm)700×550×1800
質量(kg)約110
電源AC100V 1Φ 50/60Hz
構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)
処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上
アズワン品番7-9185-01
1台
¥1,190,000
税込¥1,309,000
12日以内出荷
壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。
ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本
材質カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×145×46
仕上研磨
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード