20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg)0.33 使用周囲温度(℃)-20~70 流体温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体空気 接点仕様1c接点 質量(kg)0.5 スイッチマイクロスイッチ 周囲温度(℃)5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力スイッチISGシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8 質量(g)500 使用圧力(MPa)0~0.8 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122 質量(kg)0.3 電源AC85~264V フリー電源 設定方式ON/OFF独立設定方式 接点容量AC250V・10A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式リード線方式 リード線長さ(mm)約500 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.83 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)5~60 質量(kg)0.17 精度(%)F.S.±3 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83 誤差調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa)0.07以下 接点方式マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2)9.8 取付方向自由
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力スイッチ IS10 SMC CADデータあり
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g)約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ用圧力スイッチブロック SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計なし
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)