”F-H-V フルハーネスベスト”
背中の中央部分が空いているので、X型・Y型のフルハーネスにも対応しています。
ベスト肩部内側にある面ファスナーをベルトに固定することで、スムーズにベストと同時脱着ができます。
視認識性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しています。やわらかく、熱を吸収しにくく、氷点下でも割れにくいため、寒冷地でもオールシーズンご使用いただけます。
着丈約45cmのショート丈なので、腰道具や胴ベルトの邪魔にならず、ファン付作業着の上に着用可能です。女性や小柄な方にも適しています。
特許取得済
- 用途
- フルハーネスを装着する高所作業に。
- 材質
- ポリエステル
- サイズ
- F(フリー)
- 幅(cm)
- 【反射材】6
- 着丈(cm)
- 45
- 胴回り(cm)
- 90~120
- 内容量
- 1着
安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ

































