カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • 制御機器(98)
  • 測定用品(40)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-50」の検索結果

関連キーワード
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8672件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • メガネケース SO-50S パール(PEARL)

    メガネケース SO-50S

    パール(PEARL)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    マグネット式ハード アルミ・スチール/合皮
    幅(mm)139高さ(mm)23奥行(mm)42
  • シュレッダ用チップ袋 ナカバヤシ

    シュレッダ用チップ袋

    ナカバヤシ
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S型ジョイント(両ボルト) ノーブランド

    S型ジョイント(両ボルト)

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途Sカラーリング用クランプ常用圧力(MPa)1接続形式ショルダー
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
    用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。材質スチールグレーブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー2ヶ付)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)200色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
  • コンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエ

    コンテナ台車 エラストマー車仕様

    サカエ
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷
    床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
    用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。アイボリーキャスター75Φエラストマー車均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリタタミコンテナ台車セット サカエ

    オリタタミコンテナ台車セット

    サカエ
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
    用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。仕様組立式材質スチールコンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー材質(本体)PPブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー付キャスター材質(フタ)PP材質(扉)PC色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • オリタタミコンテナ台車 サカエ

    オリタタミコンテナ台車

    サカエ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
    色(本体)グレー
  • シンプルスナッチ オーフ型 スリーエッチ

    シンプルスナッチ オーフ型

    スリーエッチ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    小型で持ち運びが容易。
  • サンパイプ用片サドル 三桂製作所

    サンパイプ用片サドル

    三桂製作所
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエ

    ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様

    サカエ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
    用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスターエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)100色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム製 ケーブルラック アウトサイド・ベンドラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック アウトサイド・ベンドラック

    カナフジ電工
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    接続金具は別途ご用意下さい。
  • シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入

    スリーエッチ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    小型で持ち運びが容易。
    質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
  • シンプルスナッチ スリーエッチ

    シンプルスナッチ

    スリーエッチ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7268材質スチール幅(mm)58使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)186車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数2車溝幅(mm)9
  • シンプルスナッチ オーフ型2車 スリーエッチ

    シンプルスナッチ オーフ型2車

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    小型で持ち運びが容易。
    質量(g)1000全長A(mm)186幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)60寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)57
  • エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO

    エアセービングユニット ASVシリーズ

    ParkerTAIYO
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    エアブロー改善。
  • 高性能デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高性能デジタルチャージングスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
  • 検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ひょう量50kgで5gの分解能を実現。 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。 ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。 検査成績書付。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±10g(0~20kg)表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示載台寸法(mm)230×230
  • 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1セット(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 油専用(マット/ロールタイプ) Gシステム

    油専用(マット/ロールタイプ)

    Gシステム
    49,980税込54,978
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    水をはじいて油だけ吸収します。 あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。 水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。 ミシン目入りで手でカット出来ます。
  • デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
  • ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型呼び径50呼び径(A)50ねじ径dRc2(59.6)
  • ロットリングマルチペンシリーズ マイゾックス

    ロットリングマルチペンシリーズ

    マイゾックス
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    1本でいくつもの機能を果たす逸品。
    用途製図用、ビジネス用
  • ITS BORE イスカル

    ITS BORE

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • 板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)

    大正天びん製作所
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
  • デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • 円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)

    大正天びん製作所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)

    大正天びん製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
  • 円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)

    大正天びん製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-O~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-O~)

    CKD
    2,325税込2,558
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • Vishay ホーロー抵抗器 VISHAY

    Vishay ホーロー抵抗器

    VISHAY
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型板状分銅 E2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級E2級
  • OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F2級(1級)
  • OIML型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級M1級(2級)
  • OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
  • OIML型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級F1級(特級)
  • JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
  • セット分銅 OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    セット分銅 OIML型円筒分銅 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    229,800税込252,780
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス