カテゴリ
- 制御機器(44)
- 測定用品(26)
- 切削工具(19)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 物流用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝(35)
- 大正天びん製作所(26)
- 谷口工業(16)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- スリーエッチ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 服部(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- nexperia(2)
- イスカル(1)
- サカエ(1)
- CKD(1)
- スワロー電機(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日動工業(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マイゾックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「so-50」の検索結果

シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入
スリーエッチ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
シンプルスナッチ
スリーエッチ¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7268材質スチール幅(mm)58使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)186車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数2車溝幅(mm)9
シンプルスナッチ オーフ型2車
スリーエッチ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)1000全長A(mm)186幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)60寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)57
高性能デジタルチャージングスケール
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ひょう量50kgで5gの分解能を実現。 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。 ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。 検査成績書付。 オートパワーオフ(3時間)機能付。付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±10g(0~20kg)表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示載台寸法(mm)230×230
油専用(マット/ロールタイプ)
Gシステム¥49,980税込¥54,9781箱(50枚)7日以内出荷水をはじいて油だけ吸収します。 あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。 水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。 ミシン目入りで手でカット出来ます。
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
ハンドル固定強化タイプX軸(送りねじ式)
ミラック光学¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)
大正天びん製作所¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)
大正天びん製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【50g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥45,980税込¥50,5781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
JCSS校正付き円筒分銅ステンレスOIML型(E2級)【500g】プラスチックケース付き
大正天びん製作所¥84,980税込¥93,4781個20日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。付属品収納ケース(プラスチック)種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級E2級
円筒分銅ステンレスOIML型(M1級)【50g】
大正天びん製作所¥16,980~税込¥18,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
円筒分銅ステンレスOIML型(M1級)【500g】
大正天びん製作所¥29,980~税込¥32,978~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)
大正天びん製作所¥239,800~税込¥263,780~1セット20日以内出荷から35日以内出荷種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)【50g】
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)
大正天びん製作所¥259,800~税込¥285,780~1セット20日以内出荷から35日以内出荷セット分銅を使うことにより、分銅の精度維持・管理・保管が楽になります。分銅を個別に揃えるより安価でお得な商品です。付属品アルミケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
セット分銅OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)
大正天びん製作所¥259,800~税込¥285,780~1セット20日以内出荷から35日以内出荷付属品アルミケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
セット分銅JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(M1級)
大正天びん製作所¥239,800~税込¥263,780~1セット20日以内出荷から35日以内出荷種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【500g】
大正天びん製作所¥36,980~税込¥40,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F2級)【50g】
大正天びん製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F2級
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【50g】
大正天びん製作所¥20,980~税込¥23,078~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷付属品プラスチックケース付き種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級F1級