カテゴリ

  • 防犯用品(28)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)

「sol hard」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • チェンジロック SOL HARD

    チェンジロック

    SOL HARD(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。ロックダイヤル式材質(本体)真鍮
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD

    No.2500 ステンロック 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARD

    No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40

    SOL HARD
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。 解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
    用途複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。 お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。ロックダイヤル式付属品番号設定用キー(1本)材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮質量(g)160
  • SOL シリンダー錠 SOL HARD

    SOL シリンダー錠

    SOL HARD
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
  • オールステンロック SOL HARD

    オールステンロック

    SOL HARD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
  • ステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    ステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
  • SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARD

    SOL スライディングガラス ロック扉用

    SOL HARD(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
    用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
  • シリンダー南京錠 SOL HARD

    シリンダー南京錠

    SOL HARD
    869税込956
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
  • SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]

    SOL ワイヤーロック30mm

    清水[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどワイヤー長(mm)750付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115
  • オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARD

    オールステンロック ツル長 同一鍵

    SOL HARD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
    ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
  • ステンロック SOL HARD

    ステンロック

    SOL HARD
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • ストップロック SOL HARD

    ストップロック

    SOL HARD
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    番号は、変更できません。 「0」でダイヤルがストップします。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁材質本体・ツル/スチール材質(本体)スチール材質(吊)スチール
  • オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD

    オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)

    SOL HARD(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
  • オールステンロック  ツル長 SOL HARD

    オールステンロック ツル長

    SOL HARD
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
    ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
  • パーフェクトロック  同一鍵 SOL HARD

    パーフェクトロック 同一鍵

    SOL HARD
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
  • パーフェクトロック SOL HARD

    パーフェクトロック

    SOL HARD
    8,688税込9,557
    1個
    当日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    ロックキー式材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50
  • バンドロック No.4900 SOL HARD

    バンドロック No.4900

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
    ロックダイヤル式材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5有効径(Φmm)約50~150質量(g)73引張強度(kN)0.9引張強度(kg)90長さ(mm)532
  • コンセントロック  ツル長 SOL HARD

    コンセントロック ツル長

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
    ロックキー式材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15
  • ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARD

    ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ

    SOL HARD(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
    用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装材質(ツル)鉄・クロームメッキ材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29
  • セーフティロック  同一鍵 SOL HARD

    セーフティロック 同一鍵

    SOL HARD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
  • No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD

    No.5700 アルミ倉庫錠

    SOL HARD(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
    材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
  • ステンロック  ツル長 SOL HARD

    ステンロック ツル長

    SOL HARD
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
  • ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ SOL HARD

    ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ

    SOL HARD
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
    用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
  • セーフティロック SOL HARD

    セーフティロック

    SOL HARD
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
  • 自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 SOL HARD

    自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製

    SOL HARD(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
    用途各種の扉材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮付属品ビス6本材質本体/受け:亜鉛ダイカスト、心棒:鉄、受板:鉄
  • ダイヤル式カムロック 防水仕様 SOL HARD

    ダイヤル式カムロック 防水仕様

    SOL HARD
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・3 桁ダイヤル仕様。キーレス管理できるので便利です。・ツマミを回して施解錠できます。・解錠番号がバラバラ(解錠番号が不明)の状態でも施錠することができます。(スクランブルロック仕様)。・解錠番号変更可能(番号を忘れた場合の緊急解除方法はありません。)。・樹脂製ハウジングにパッキン採用の防水仕様です。(IPX4 相当)。・左右兼用型(止金の向きを変更してください。)
    用途宅配ボックス、郵便受け、ロッカー、制御盤、各種キャビネット・ラック
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET コミネ

    JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET

    コミネ
    29,980税込32,978
    1着
    7日以内出荷
    ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。 ・Adventure jacket ・All year around jacket designed for adventure bike riders ・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner ・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately) ・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders ・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh ・Zippered vents on upper arms and forearms ・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back ・Waist adjuster ・Volume adjusters on upper arms, bottom ・Zippered pockets on chest and waist ・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist ・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929) ・Anti-imitation 4D label
  • 魚探マウント(M)セット スクエアベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mm ラムマウント

    魚探マウント(M)セット スクエアベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mm

    ラムマウント
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:947g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97 シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Apex 13 Apex 16 Helix 8 Helix 9 Helix 10 Helix 12 Helix 15 Solix 15 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
    仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ固定式タイプセット
  • 魚探マウント(M)セット バーチカルベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mm ラムマウント

    魚探マウント(M)セット バーチカルベース スイング式 プレートサイズ158.7x50.8mm

    ラムマウント
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    耐荷重:3.6kg。色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:1178g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97 シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Apex 13 Apex 16 Helix 8 Helix 9 Helix 10 Helix 12 Helix 15 Solix 15 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
    仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ固定式タイプセット
  • エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm エアテックス

    エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm

    エアテックス
    52,980税込58,278
    1丁
    5日以内出荷
    Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!
    用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    レスポールの美しさと重厚なサウンドを守る、クラシックな風格のハードウッドケース。・Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応した専用設計。・耐湿性・耐衝撃性に優れたブラックTolex PVCレザー外装。・超耐久性の合板構造で長期使用にも安心。・厚手のプラッシュライニングがギターを優しく保護。・ネックサポート付きで安定した収納を実現。・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能。・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル。・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化。・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル。・型番:GWE-LPS-BLK。・JANコード:0716408506470。・対応ギター:Gibson Les Paul/シングルカッタウェイタイプのエレキギター。・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)。・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート。・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)。・内寸:全長 約101.6cm(40インチ)/ボディ長 約54cm(21.25インチ)/ボディ下部幅 約35.6cm(14インチ)/くびれ部幅 約24.8cm(9.75インチ)/ボディ上部幅 約25.4cm(10インチ)/厚み 約7cm(2.75インチ)。・重量:約4.5kg(推定)。・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GWE-LPS-BLKは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。レスポールの重厚なボディと繊細なネックをしっかり守り、日常の持ち運びから長期保管まで安心して使える理想的な選択肢です。クラシックな外観と実用性を兼ね備え、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。
  • エレキギター Photogenic

    エレキギター

    Photogenic
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ・歯切れのよいサウンドはルーツミュージックからトレンドのロック・ポップミュージックまで幅広いプレイヤーにマッチします。・2つのピックアップに連動した1ボリューム/1トーンを搭載し、スイッチングによりピックアップの切り替えが可能。BODY: Solid wood。NECK: Maple。Fingerboard:Engineered wood。PICKUPS: 2 Single Coil。CONTROLS: 1 Volume, 1 Tone & 3 way PU Selector。SCALE: 648mm。FRETS: 22F。HARDWARE: Silver Plated。NECK JOINT: Bolt On
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    セミホロウギターの魅力をそのままに、堅牢な保護とクラシックな美しさを兼ね備えたハードウッドケース。・Gibson ES-335などのセミホロウスタイルギターに対応した専用設計。・耐久性の高い合板構造にブラックTolex PVCレザーをラミネート加工。・厚手のプラッシュライニングが衝撃から楽器をしっかり保護。・ネックサポート付きで安定した収納を実現。・広々としたアクセサリー収納スペースで小物も整理可能。・人間工学に基づいた快適なグリップのキャリーハンドル。・クロムメッキのロック可能なラッチで安全性を強化。・GatorのGWEシリーズに属するベストセラーモデル。・型番:GWE-335。・JANコード:0716408522005。・対応ギター:Gibson ES-335などのセミホロウタイプ。・外装:ブラックTolex PVCレザー(耐湿性・耐衝撃性)。・内装:厚手プラッシュライニング+ネックサポート。・構造:アーチトップ合板製(ラミネートウッド)。・内寸:全長 約110.5cm/ボディ長 約57.4cm/ボディ上部幅 約30.2cm/くびれ部幅 約24.9cm/ボディ下部幅 約40.4cm/厚み 約10.8cm。・重量:約5.4kg。・付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GWE-335は、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性の高いハードケースです。セミホロウギターの繊細な構造をしっかり守りながら、日常の持ち運びや長期保管にも対応。クラシックな外観と実用性を兼ね備えた、プロフェッショナルにも選ばれる一台です。
  • エレキギター Photogenic

    エレキギター

    Photogenic
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ・誰もが目にしたことのある定番STシェイプのエレキギター / スタンダードなボディサイズとネックの太さは初心者にもオススメです。・付属の”トレモロアーム”と、ギターボディに搭載されている”トレモロスプリング”の連動により、音程を一時的に下げてビブラートのような効果を与える「アーミング奏法」が可能。・3つのシングルコイルピックアップを搭載 / セレクターによりフロント・センター・リアを5通りで切り替え可能 / サウンドのお好みや、演奏する曲・フレーズにあわせてセレクターの操作ひとつでサウンドを選択いただけます。【セット内容】ギター本体、ソフトケース、シールドケーブル、調整用レンチ。Body:Solid Wood。Neck:Maple。Fingerboard:Engineered wood。Pickups:Photogenic 3 Single Coil。Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector。Scale:648mm / 22frets。Hardware:Chrome Plated。Neck Joint:Bolt On
  • 危険性評価テストキット(Phthalaldehyde) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Phthalaldehyde)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、作業環境における未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フタルアルデヒド
  • 危険性評価テストキット(Phenols) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Phenols)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類