はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり。セルフクリーニング機構採用。
出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。
US-140の吸引レバーは3段調整可。
適合DS-017、PT-109、US-140
トラスコ品番120-3371
質量(g)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
はんだ吸取器
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
適合DS01P用
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1
材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)
寸法(mm)Φ20×153
容量(mL)9
質量(g)48
耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
最高温度(℃)約400
ヒーター(W)45(ニクロム)
付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)
トラスコ品番819-5899
使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
質量(g)180
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.4~1.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
色アイボリー
色(本体)アイボリー
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)1.5
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450
消費電力(W)65
外形寸法(mm)225×170
仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式
付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1
トラスコ品番305-9855
質量(g)470(コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
ノズルは帯電防止材料使用
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
色ブラック
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)6.3
最高使用圧力(MPa)2
色緑
外径(Φmm)13.4
取扱説明書(2.2MB)
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
ソケットorプラグソケット
取り付け形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
精密機器にも安心してご使用になれます。
ステンレス口金付。
ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)2
こんなお得な商品も!
はんだ吸取線
モノタロウ
¥219
税込¥241
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。
幅サイズも多種、広く対応。
独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に
ブリッジの除去に
適合18・18G用
関連キーワード