228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

KudomSolid State Relay Cover
エコ商品
仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gRoHS. KPCシリーズ保護カバー、ソリッドステートリレー用. KSI / KSJシリーズの単相ソリッドステートリレー用の保護カバーです。 UL94-V0難燃性等級に適合し、RoHS対応です。. 単相ソリッドステートリレー KSI及びKSJシリーズ 重量: 9.3 g UL94-V0難燃性等級に適合 RoHS対応. Kudom保護カバー、ソリッドステートリレー用アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm長さ:57.5mmKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル
エコ商品
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル HEMI
エコ商品
HEMIコーティング付きのアルミ加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gKTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷

タイプ = ピン。シリーズ = 460。オス/メス = オス。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Max = 125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

Sensata / CrydomVoltage control solid state relay,1.5A
エコ商品
仕様最小負荷電流:0.025 A 、 最大負荷電流:1.5 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最大電圧制御:10 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:21.59 x 6.73 x 4.8mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃ 、 UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS754シリーズ)
エコ商品
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。
トラスコ品番472-9687 寸法(mm)APMXS:32、DMM:16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)16
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS554シリーズ)
エコ商品
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
トラスコ品番472-1780 寸法(mm)APMXS:26、DMM:12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)12
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

Sensata / CrydomCurrent control solid state relay 1.5A
エコ商品
仕様●最大負荷電流:1.5 A rms●最大負荷電圧:280 V rms●定格電圧範囲:12 → 280V ac 寸法(mm)21.59 x 6.73 x 4.8 取付方式基板実装 スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.025 出力装置SCR
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS720シリーズ)
エコ商品
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。
トラスコ品番430-7149 寸法(mm)APMXS:26、DMM:10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)10
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS532シリーズ)
エコ商品
2枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS413シリーズ)
エコ商品
切れ味の良いノンコーティングのアルミ加工用エンドミルです。
トラスコ品番473-1254 寸法(mm)APMXS:24、DMM:12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)12
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(R534 4枚刃)
エコ商品
4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS506 面取りエンドミル
エコ商品
不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS533 ボールエンドミル
エコ商品
3枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7 使用温度範囲(℃)10~40 規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1 タンク容量(L)1withレベルセンサー 接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U 騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m 冷却方式空冷式 設定温度(℃)2~45 循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden) 警報方式温度・液面・システムエラー 通信機能キーパッド、RS232インターフェイス 電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax) 材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応 安定性温度:±0.1℃
1台
989,800 税込1,088,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m 質量(kg)3.5 規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1 電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max 冷却方式空冷方式 通信方式キーボード、RS232Cインターフェイス ポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー 接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valve タンク容量75 mL with レベルセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.1℃
1台
949,800 税込1,044,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式小型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
冷却方式空冷方式 環境温度範囲(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.1℃
1台
889,800 税込978,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
冷却方式空冷式 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面・システムエラー
1台
1,498,000 税込1,647,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッドステートペルチェ式卓上型チラー
エコ商品
ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m 質量(kg)11.3 規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant 電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max 冷却方式空冷方式 通信方式キーボード、RS232 インターフェイス 設定温度範囲0℃~65℃ ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280 環境温度範囲(℃)10~40 材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー 接続口1/4” Valved CPC タンク容量1.0 L with レベルセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類温度・液面 安定性(温度)<±0.05℃
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大負荷電流 = 0.1 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 60 V。最大電圧制御 = 1.4 V。スイッチングタイプ = AC。ターミナルタイプ = 表面実装。出力装置 = MOSFET。リレータイプ = ソリッドステートリレー。定格電圧範囲 = 60V ac。寸法 = 4.7 x 4.39 x 2.3mm。動作温度範囲 = -40 → +85℃。Solid State Relay - Vishay
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 7.7Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
929 税込1,022
7日以内出荷

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 330nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 26.4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷

RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 40mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1.5μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 16.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
929 税込1,022
7日以内出荷

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
639 税込703
7日以内出荷

テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
7日以内出荷

The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 6.6mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷