22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)【発振器】AC100(50/60Hz) 仕様【周波数調整】自動追尾式、一台から異電圧に別作対応可能 振動素子PZT電歪振動子
1セット
2,198,000 税込2,417,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り 付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本 トラスコ品番390-2475 材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂 質量(kg)発振器:2.6 消費電力(W)45 コード長さ(m)ハンドピース:1.7 定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200) 入力発振器:AC100、200V(50/60Hz) 消費電力(VA)150 発振周波数(kHz)20~24
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷

軽量で持ちやすい作業性重視の製品です。 航空機部材の加工シーンでも使用されています。
仕様●発振周波数(kHz):40●発振器入力(V)50/60Hz:AC100●発振器定格電流(A):1●発振器質量(kg):1.5●消費電力(VA):100●消費電力(W):45●ハンドピースコード長さ(m):4●最大出力:45W●発振器寸法:W170×D180×H78mm●周波数調整:自動追尾式●電源:単相交流100V 50/60Hz●出力調整:無段連続可変式●振動子寸法:Φ10/18.5/Φ28×L140mm●振動素子:PZT電歪振動子●材質/仕上:チタン合金(刃物保持部分)、ケース:ジュラコン(R)●セット内容/付属品:替刃、電源コード●連続使用はできません。●原産国:日本●コード番号:760-6460 アズワン品番67-5646-37
1セット
319,800 税込351,780
32日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷


豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
用途基板修正。彫金加工 付属品HPを確認ください 適合CE認証 トラスコ品番390-2474 セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード 材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
1セット
399,800 税込439,780
21日以内出荷



日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。 Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!
仕様コード番号:AT102TG 付属品変換コネクタ10種 ブラック 質量(g)約30(ケーブル本体) 使用温度範囲(℃)-10~45 コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12 保証期間1年間 入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応) 最大出力電力(W)95 アズワン品番67-7462-98 ケーブル長(cm)120(±1.5) 適合用途充電用 最大出力電圧(V)15~16/19~20 最大出力電流(A)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Description。The SparkFun Sound Detector is a small and very easy-to-use audio sensing board with three different outputs. The Sound Detector not only provides an audio output, but also a binary indication of the presence of sound and an analog represe
アズワン品番67-0426-65
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

Description。The 6-Channel Temperature Monitor can measure temperatures from as low as -240℃ up to +850℃(real-world limits greatly depend on the sensors being used). Up to six 3-wire PT100 sensors(not included)can be connected for measuring up to six temperatures. Measured temperature values are sent on a serial port for data logging and/or further processing. The kit includes an optional serial LCD for displaying readouts right on the board.。Note:The kit requires soldering, a Serial to USB converter, and 9V power supply. See related products for these and PT100 temperature sensors.
アズワン品番67-0429-30
1個
25,980 税込28,578
33日以内出荷

着脱可能なフリースライナーを装備した、冬にも使えるライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Winter jeans with removable fleece liner ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
1着
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ミドルクラスのフルイヤーパンツ。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。サスペンダー付きでジャケットと接続しなくてもずり下がりを防止。JK-613とのセットアップがおすすめ。 ・New middle class adventure pants ・Can match it up with JK-613 ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Stretch shirring panel on back waist ・Zippered vents on front and back thigh ・Waist adjuster ・Removable suspender belt ・Zippered pockets on thigh ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
1着
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
1着
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
1着
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。 ・Adventure jacket ・All year around jacket designed for adventure bike riders ・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner ・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately) ・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders ・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh ・Zippered vents on upper arms and forearms ・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back ・Waist adjuster ・Volume adjusters on upper arms, bottom ・Zippered pockets on chest and waist ・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist ・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929) ・Anti-imitation 4D label
1着
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Description。This is not your normal Passive Infrared(PIR)sensor! The SparkFun AK9753 Human Presence Sensor Breakout is a Qwiic-enabled, 4-channel Nondispersive Infrared(NDIR)sensor. Each channel has a different field of view, so not only can the AK9753 detect a human, but it can also tell which direction the person is moving. To make it even easier to use this breakout, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1" spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The onboard AK9753 is a digital sensor giving you a 16-bit digital value over I2C. Each of the four sensors outputs the IR current in pico-amps. A PIR reading can vary from roughly -200(no human present)to 1500 when a human is detected standing in front of a given channel, but it varies due to environmental factors and other heat sources in view. We've written a full library to control the sensor and included examples showing how to output the sensor readings you need, making this breakout even easier to handle!。Note:The I2C address of the AK9753 is 0x64 and is jumper selectable to 0x65 or 0x67. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple AK9753 sensors on a single bus. If you need to use more than one AK9753 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Human Presence Sensor Breakout Guide。Features。Qwiic-Connector Enabled。Quad infrared sensor module。16-bit reading on all four channels。Digital I2C Interface。Voltage:1.7V to 3.3V。Extremely low current:100μA
アズワン品番67-0426-69
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷

。Description。Need to keep track of the airflow in your data center or around your servers? How about making sure your HVAC and air control systems are functioning at full capacity? Well, the new SparkFun FS3000-1005 Air Velocity Sensor Breakout can help you with all that and more! It's super easy and super quick(Qwiic!)to hook up.。This breakout board is focused around Renesas' FS3000-1005, a surface-mount air velocity module with a range of 0-7.2m/s(0-16.2mph). It utilizes a MEMS thermopile-based sensor, features a digital output with 12-bit resolution and comprises a "solid" thermal isolation technology and silicon carbide coating to protect it from abrasive wear and water condensation.。We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Air Velocity' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Air Velocity Sensor Breakout。Features。I2C address:0x28。Air flow speed:0 - 7.23 m/sec(0 - 16.17mph)。Accuracy:5 % of full scale flow range。12-bit resolution。Input Voltage:2.7-3.3V。Average current draw:10mA
アズワン品番67-0427-58
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

Description。The SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield equips your Arduino or Arduino-compatible microcontroller with access to data networks across the globe. This shield adds wireless, high-bandwidth cellular functionality to your IoT project while maintaining low power consumption and small footprint. The SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield is based off the Arduino R3's footprint that allows you to easily incorporate it with favorite Arduino-based device.。At the heart of the LTE Cat M1/NB-IoT shield is u-blox SARA-R410M-02B LTE Cat M1/NB-IoT modem. Cat M1(Category M1)and NB-IoT(Narrowband IoT)are both Low Power Wide Area Network(LPWAN)technologies that are designed to provide cellular communication to small IoT devices. They operate on LTE network bands just like most smartphones, and should be supported by most cellular network carriers. The u-blox SARA-R4 module communicates over UART via simple AT command set. We've provided library to help you get started with everything from sending SMS text messages to communicating with servers over TCP/IP connection. Additionally, both the module and library support an I2C GPS interface via Qwiic connector, so you can plug in u-blox GPS module and start remotely tracking your project.。Each SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield also includes ceramic, Molex 1462000001 SMD antenna. The antenna has gain of 3.8dBi around 1.7GHz to 2.7GHz. However, if you would prefer to use an external antenna, we have provided U.FL connector that can be utilized by simply slicing through jumper with hobby knife.。Please be aware that there are few extra parts required to get this shield fully functioning, other than an Arduino-based device. First, you'll need to supply your own SIM card, such as this one from Hologram(we do also offer this shield with an included one as well)and your own headers which will need to be soldered on.。Note:。Be sure to check the。Hardware Overview。section in the Hookup Guide for compatible GPS modules. The onboard Qwiic connector is only designed to support u-blox-based GPS modules. It does not support any other GPS modules or sensors. We are continuing to add more modules so be sure to check back every so often to find out more!。Need custom board?。This component can be found in SparkFun's La Carte board builder. You can have custom design fabricated with this component and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices delivered to you in just few weeks.。Get Started with the SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield Guide。Documents。Schematic。Eagle Files。Hookup Guide。Datasheets。SARA-R4。Ceramic Antenna。SARA-R4 AT Command Set。Arduino Library。GitHub
アズワン品番67-0420-75
1個
24,980 税込27,478
33日以内出荷

RS PRO Stainless-Steel D Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel D Shackle recognisable as they are narrower than a Bow Shackle and, in most cases, they have a threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with 10 mm diameter, withstands of approximately 0.75 ton is a perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for a wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits . Stainless-Steel Shackle with crew pin . The D Shackle comes with 3-year Warranty . Pin diameter of 16 mm . Jaw width of 31 mm . This Chain Shackle deals well with weather conditions . Ideal for securing light to moderate loads or plant . Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application . Shackles are used in conjunction with slings and rope . Wire Rope Slings . Industrial crane rigging onboard large ships . Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses . Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles. Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO. RS Pro is our family brand and brings you a wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.75tシャックル径 = 16mmジョー幅 = 31mmピン径 = 16mm
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷