カテゴリ

  • 制御機器(868)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sot23」の検索結果

871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transistor NPN switching SOT23 nexperia

    Transistor NPN switching SOT23

    nexperia
    7,898税込8,688
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様小信号NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Watchdog Timer Circuit SOT23-5 STMicro

    Watchdog Timer Circuit SOT23-5

    STMicro
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZENER DIODE SOT23-E3 VISHAY

    ZENER DIODE SOT23-E3

    VISHAY
    669税込736
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック)

    a bit better circuit
    389税込428
    1個
    当日出荷
    SOT-23-6のピッチ変換基板 10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-23-6の6つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
  • SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-HE3 VISHAY

    SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-HE3

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Diode,zener,30V,2%,250mW,SOT23 nexperia

    Diode,zener,30V,2%,250mW,SOT23

    nexperia
    15,980税込17,578
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード250 mW、BZX84シリーズ、NXP Semiconductors長さ(mm)3幅(mm)1.4寸法(mm)3×1.4×1タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ電流(mA)【テスト】2ピン数(ピン)3ダイオードシングル最大消費電力(mW)250エレメント使用本数【1チップ当たり】1漏れ電流(nA)【最大逆】50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】80パッケージSOT-23
  • SOT-23 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuit

    SOT-23 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1パック
    欠品中
    超小型パッケージSOT-23のピッチ変換基板 3端子のトランジスタなど、SOT-23パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×6mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • Switching diode,High Speed 75V .2A,SOT23 nexperia

    Switching diode,High Speed 75V .2A,SOT23

    nexperia
    1,598税込1,758
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:1.25V長さ:3mm幅:1.4mm高さ:1.1mm動作温度 Min:-65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.5%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:65μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:アズワン品番67-0441-43
  • IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% SOT23 Texas Instruments

    IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% SOT23

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:10μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバアズワン品番67-0441-40
  • IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 Texas Instruments

    IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    。IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5
  • IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 1% SOT23-3

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 1% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-11
  • IC RECEIVER 0/1 SOT23-5 Texas Instruments

    IC RECEIVER 0/1 SOT23-5

    Texas Instruments
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    。IC RECEIVER 0/1 SOT23-5
    仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/1●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:2.4V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0408-39
  • IC VREF SHUNT 2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% SOT23-3

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±2%●温度係数:30ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:100μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOアズワン品番67-0407-15
  • IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3

    Texas Instruments
    239税込263
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.2%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:67μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0441-42
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
  • IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 Texas Instruments

    IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6

    Texas Instruments
    889税込978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6アズワン品番67-0358-77
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
  • IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:Sアズワン品番67-0407-14
  • IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5 Texas Instruments

    IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:1●入力数:2●電圧 - 供給:0.8V~3.6V●電流 - 静止(最大):500nA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.7V~0.9V●論理レベル - 高:1.6V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.5ns @ 3.3V、30pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0370-96
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    119税込131
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
  • IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):6V●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:80μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0360-35
  • IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3

    Texas Instruments
    85税込94
    1個
    13日以内出荷
    。IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-13
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5 Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:プッシュプル●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0361-50
  • IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6 Texas Instruments

    IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2●特長:シュミットトリガ●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.3V~1.4V●論理レベル - 高:1.4V~3.7V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6●パッケージ/ケース:SOT-23-6アズワン品番67-0450-77
  • SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3 Texas Instruments

    SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3
    仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:0℃~90℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:15.6mV/℃:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):±2℃(±2.5℃)●テスト条件:25℃(0℃~90℃)●動作温度:0℃~90℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-24
  • IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5

    Texas Instruments
    369税込406
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5
    仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):0.6V●電圧 - 出力(最大):4.5V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0406-65
  • IC BUS SWITCH 1×1:1 SOT23-5 Texas Instruments

    IC BUS SWITCH 1×1:1 SOT23-5

    Texas Instruments
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    IC BUS SWITCH 1 X 1:1 SOT23-5
    仕様●タイプ:バススイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0409-08
  • IC REG MULT CONFG ADJ 2.1A SOT23 Texas Instruments

    IC REG MULT CONFG ADJ 2.1A SOT23

    Texas Instruments
    529税込582
    1個
    13日以内出荷
    仕様●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V●出力電圧範囲[V]:3V~24V●最小入力電圧[V]:2.7V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:3V●最大出力電圧[V]:24V●出力電流範囲[A]:2.1A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:SOT-23-5●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5Vアズワン品番68-2025-93
  • IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.1V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):150μA●電流 - 供給(最大):250μA●PSRR:50dB~40dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0441-60
  • IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    299税込329
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-67
  • IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5

    Texas Instruments
    449税込494
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0440-44
  • IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5

    Texas Instruments
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    。IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-69
  • IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5 Texas Instruments

    IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
    IC REG LINEAR 1.8V 250MA SOT23-5
    仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
  • IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 Texas Instruments

    IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5

    Texas Instruments
    429税込472
    1個
    13日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):1A●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転●特長:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0442-02
  • DIODE PIN GP 200V SOT-23 BROADCOM

    DIODE PIN GP 200V SOT-23

    BROADCOM
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    仕様If:1A、VBR:200V、RS:1.5オーム @ 100mA、100MHz、CT:0.3pF @ 50V、1MHz構造内部/SingleパッケージSOT-23-3
  • SparkFun SOT23 to DIP Adapter SPARKFUN

    SparkFun SOT23 to DIP Adapter

    SPARKFUN
    359税込395
    1個
    欠品中
  • onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23 onsemi

    onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23

    onsemi
    339税込373
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 1.5 to 20mA●最大ドレイン-ゲート間電圧 : 25V dc●回路構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 300 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●PチャンネルJFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異型ソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレートねじの種類Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラ グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラ

    グリーンクロス
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
...