カテゴリ
- 科学研究・開発用品(194)
- バイク純正部品(175)
- メカニカル部品(103)
- 農業機械(44)
- 制御機器(43)
- パソコン/周辺機器(13)
- 医療(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 測定用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 塗料(9)
- トラック純正部品(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 日用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 家電(6)
- バイク部品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自動車補修部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(175)
- RS PRO(144)
- 工進(22)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ビーエム機器(22)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- Thermo Scientific Nalgene(13)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- 三菱ふそう(11)
- TARSONS(11)
- コロプラスト(8)
- SKC(環境測定)(7)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 三商(6)
- LIQUI MOLY(6)
- MICROCHIP(6)
- コスモスビード(6)
- TRUSCO(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp 20 ml」の検索結果

シリコーンスプレーKF96SP
信越化学工業(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等アズワン品番6-376-01使用温度範囲(℃)-50~180℃成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000cs危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
SP010 消臭剤 分解消臭スプレー200ml スペースグウッズ
昭和商会¥1,398税込¥1,5381本(200mL)3日以内出荷スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <スプレー型> 分解消臭除菌剤。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます。瞬時にすばやく!あらゆる臭いを分解消臭!異臭の元であるカビ・菌の繁殖を抑制します。≪ご使用方法≫。約15-20cm位離れた位置から臭いのするところに噴霧、または布巾等に含ませてご使用ください成分天然植物抽出エキス35種類使用場所室内、トイレ、車内危険物の類別非危険物商品タイプ本体効果分解消臭、抗菌、リラクゼーション
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個3日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
吸水スポンジ SP 日本製
DANNO(ダンノ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷多人数でグランドの整備をする時に役立つスポンジ。吸水力に優れた連続気泡タイプの復元力に優れたエーテルフォームを使用しています。材質抗菌ウレタン吸水量(mL)750寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)20×22×3
Rappaport Vassiliadis Medium acc.EP+USP 10mL 20 146181 20PACK
Merck(メルクミリポア)¥6,198税込¥6,8181セット(20個)4日以内出荷アズワン品番61-0190-49保管環境冷蔵
SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材
ニッショウ機器¥14,000税込¥15,4001セット15日以内出荷『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし使用方法パテ状・ヘラ、コテ使用温度範囲(℃)-40~120内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100密度混合後:1.18kg/L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
マルチプライマーSP
神東塗料¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)5日以内出荷重金属、TX、特化則フリーの環境対応品です。(鉛、クロム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBKフリー) 常温・強制乾燥、焼付硬化に対応可能で乾燥条件を選びません。 様々な種類のトップコートにてウェット・オン・ウェット塗装が可能なインターバルフリー品です。(アクリル、ウレタン、メラミン等2コート1ベイク可能) トップコートの吸い込みが少なく、トップコート本来の鮮映性が発現します。 非鉄金属への密着性も良好で、様々な素材に適用できるオールマイティプライマーです。 タッチアップ補修を行う際にも、塗膜の縮みが発生しにくいです。用途常温乾燥・焼付対応形下塗り塗料(溶剤系) 建設機械、工作機械、車両部品、鋼製家具、鋼製容器、電気設備、各種金属製品等主成分1液特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、非鉄金属膜厚(μm)20~30密度1.24g/mL塗布方法エアスプレー、エア静電スプレー等使用量84~126g/m2標準膜厚時)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)42~20特性プライマー、密着性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:100分以内危険物の性状非水溶性適合上塗り常乾形:フタル酸樹脂系、アクリル樹脂系、2液形ウレタン樹脂系、ラッカー系 各上塗り塗料、焼付形:メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、粉体塗料各焼付形上塗り塗料
Grasp 高性能補修剤 220mL
テクノ・ソテック¥11,980税込¥13,1781本(220mL)当日出荷プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。仕様(サンディングタイム)60分色クリーム危険物の類別非危険物硬化時間10分
PE広口遮光瓶
サンプラテック(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。材質(本体)ポリエチレン色(本体)茶目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
SP013 FRESH BATH LIQUID PHYTON35
昭和商会¥2,698税込¥2,9681袋(400mL)3日以内出荷PHYTON35シリーズ BATH LIQUID [お風呂用濃縮タイプ]。ヒノキオイル・ヒバオイル入り!。浴槽湯に加えることで、浴室内にヒノキやヒバの樹木の香りが広がり、まるで森の中にいるような気分を味わえます。≪ご使用方法≫。浴槽湯(200L)に10-15ml入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。成分天然植物抽出エキス35種類、ヒノキオイル、ヒバオイル香りヒノキ、ヒバ効果残留塩素の除去、カビ菌の抑制、浴室内の消臭、リラクゼーション効果
Microchip マイコン, 20-Pin QFN PIC16F1828-I/ML
MICROCHIP¥28,980税込¥31,8781セット(91個)7日以内出荷PIC16F1824/1828 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F1824 1828ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 12 PIC16F1824 I/Oピン 18 PIC16F1828 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1824 8チャンネル、PIC16F1828 12チャンネル mTouchTM静電容量センサモジュール PIC16F1824 8チャンネル、PIC16F1828 12チャンネル キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 2つの拡張キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 3個のオペアンプ PIC16F1789 2個のオペアンプ PIC16F1788 2個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 Kワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
...