カテゴリ
- 農業機械(179)
- 清掃用品(119)
- バイク部品(107)
- 洗車・清掃(46)
- 切削工具(45)
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(20)
- 作業工具(20)
- 自動車補修部品(12)
- 建築金物(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 事務用品(11)
- 電動工具(11)
- 厨房用品(9)
- メカニカル部品(9)
- 安全用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 研磨材(7)
- 家電(7)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(177)
- WPH(108)
- ツツミ工業(36)
- brembo(22)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- 大洋ツール(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- イスカル(9)
- コクヨ(9)
- 日東工業(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- TRUSCO(8)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- ParkerTAIYO(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- オサカダツール(6)
- 積水化成品工業(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sp-015」の検索結果

534-2490 ラバーバンドブラケット SP-15
CATEYE(キャットアイ)¥659税込¥7251個18日以内出荷VIZ300関連パーツ用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
HACCPER SP-15D用
エム・あい¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-15D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP15
UNION(ユニオン)¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工![平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557945-221109-02.jpg)
平型端子(110型)
BRIDGE[自動車用品](26件のレビュー)¥659税込¥7251袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途電線の接続に仕様0.5~1.0sq材質黄銅、防錆使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下適合スリーブSP-016RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70
ケナメタル¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ最大切込深さ(mm)6.5
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90
ケナメタル¥76,980~税込¥84,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)8
ディスポスポイト
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(500本)当日出荷スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
シャンクブラシ SP型
錦¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
シムプレート ステンレス
岩田製作所¥12,980~税込¥14,278~1パック(5個)翌々日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質ステンレス長さL(mm)500幅W(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
スマートポッケ 2wayタイプ
エール¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から9日以内出荷ショルダー紐とクリップを使い分けられる2wayタイプです。フタがないファスナータイプなので出し入れしやすく、いろんなものが入れられて便利です!。動きやすいクリップ止めで装着してもよし、ショルダー掛けで装着してもよしです。抗菌・防臭加工がされているので濡れたハンカチやマスクなどを入れても衛生的です。質量(g)45備考抗菌、防臭本体サイズ(mm)約縦145×横145×幅10
ノースクリーン業務用掃除機紙パック
ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷日立純正品SP-15Cの同等商品となります。用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付
SEAFLO(シーフロ)¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。ロッカースイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプを作動させたままにすることを防ぎます。パネルは黒色で、スイッチがオンのときはLEDインジケータが点灯します。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。長さ(mm)63幅(mm)75タイプ3ウェイ電源(V)12/24
マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
AZB-SP333水拭きモップ15Tスペア
アズマ工業¥599税込¥6591個当日出荷フロアの水拭き掃除に。取り替え糸。材質モップ糸:ポリエステル・綿・その他(縫製品重量:約150g)幅(mm)約330寸法(mm)210×170繰り返し・詰め替え対応
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
バーテック¥679税込¥7471個当日出荷米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
AZH-SP334 水拭きモップ15Xスペア
アズマ工業¥949税込¥1,0441個当日出荷約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。仕様スペア番号33番材質ポリエステル、レーヨン、綿質量(g)約130長さ(cm)約18適合ヘッド幅約21~25cm拭き幅(cm)約21繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個4日以内出荷厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X15
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
E-15 下針SPトリプル
ハリミツ¥449税込¥4941パック(4個×1パック)ほか6日以内出荷胴突仕掛、投げ釣り仕掛に最適オモリのすぐ上から、枝針が出せます。ステンレス製シャフト採用により抜群の強度がアップ!*カラー/ブラック
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
エスレンコンテナ トレー
積水化成品工業¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷収納枚数 SP-10-D→2枚 SP-15-D→3枚 SP-20-D深→4枚。主な用途 いなり、細巻きなど。しゃり玉、寿司ネタ、和洋菓子など使い道はいろいろ。 幅広い用途にご利用いただけます。軽量かつコンパクト、シンプルなデザイン。使いやすさと 機能性を追求しました。フラットな形状は洗浄しやすく、また水切れがよいので 汚れが付着しにくく、衛生的にお使いになれます。材質:ABS耐熱温度:約80℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×294×45内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×287×38TKG品番9-0166-0701TKG品番(2017)6-0161-0701
...








![平型端子(110型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557945-221109-02.jpg)