カテゴリ

  • 安全用品(5)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-101」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • 鉛筆シャープ コクヨ

    鉛筆シャープ

    コクヨ(21件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。 ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。 ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。 未使用時には、ペン先が収納することができます。
    仕様チップスライド材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS軸径(Φmm)10全長(mm)139方式チップスライド商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機

    ポリエチレンスパイラルチューブ

    エスケイ工機
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュースーパーストーン 1×1×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 1×1×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • ニュースーパーストーン 1×1×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×1×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥319税込¥351
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • 樹脂製写真額 2L ナカバヤシ

    樹脂製写真額 2L

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
    仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)色ナチュラル収納サイズ2L判寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:199×250×10サイズ(mm)最大収納:165×216、マット窓:115×166RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91742 7
  • ヒビフル HibiFull 吊り下げられるペーパータオル コクヨ

    ヒビフル HibiFull 吊り下げられるペーパータオル

    コクヨ
    ¥269税込¥296
    1組(200枚)
    翌々日出荷
    フックに掛けて壁に吊り下げることができるので、省スペースでも衛生的に利用できるペーパータオルです。壁に吊り下げることができるので、次の紙やパッケージの水濡れを防ぎます。200枚入り(2枚重ね100組)
    材質パルプ100%シートサイズ(mm)200×195×0.12
  • スパイラルチューブ エスケイ工機

    スパイラルチューブ

    エスケイ工機
    ¥279税込¥307
    1袋(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途配線の結束と保護材質ポリエチレン全長(m)1
  • プリカ用サドル 三桂製作所

    プリカ用サドル

    三桂製作所
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷
    プリカチューブを造営材に固定するためのサドルです。
    温度範囲(℃)-50~200寸法W(mm)35寸法d(Φmm)6.5
  • 19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ

    19mm セーフティーツールランヤード用二重リング

    エスコ
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    スパナ類への落下防止具の取付に
    仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)約24内径(Φmm)19線径(Φmm)2.5
  • 防犯プレート リーベックス

    防犯プレート

    リーベックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    貼るだけで侵入者を威嚇!。屋外/屋内どちらでも使用可能。退色しにくい耐候性インク使用。6ヶ国語で多言語対応。
    用途窓、ドア、車、宅配ボックスなど幅広い場所の防犯に。既存の防犯装置との併用で効果アップ。侵入をためらわせる視覚的な防犯アピール。材質(本体)PP内容パネル1枚本体質量(g)30表示内容「防犯カメラ作動中」言語表示日本語/英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/アラビア語
  • 深穴用スパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    深穴用スパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。 雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。
    用途止まり穴用。深穴用。
  • スマートフォン用DC充電器カールケーブルタイプ オズマ

    スマートフォン用DC充電器カールケーブルタイプ

    オズマ
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    microUSBを持つスマートフォン専用の車載用充電器です。 車のシガーソケットを利用し、DC12V~DC24V車に対応しています。 通電表示ランプ付き、伸縮するカールケーブルタイプです。 2011年以降に発売された、microUSBを持つスマートフォンに対応しています。(2013年7月現在)
    色ホワイト質量(g)41ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×24×28定格電流(A)最大:1.0出力電圧(V)DC5.2入力電圧(V)DC12/24ケーブル種類カール
  • スマートフォン用DC充電器1A 黒 オズマ

    スマートフォン用DC充電器1A 黒

    オズマ
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
    材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

    イマオコーポレーション
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
    形式HSSB
  • 写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(100枚)
    当日出荷
    美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。
    サイズKGサイズ白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101SP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEEFK1E101SP

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3奥行(mm)5.8電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量100μF誘電正接0.14%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • RQステッキ専用つえ先ゴム ナカバヤシ

    RQステッキ専用つえ先ゴム

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
    材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
  • アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910018960。SP-16B対応の耳掛けフック ブラック
  • アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
  • アイコム IC-EH-15 SP-16用イヤホンゴム グレー(小さいサイズ) 耳ゴム 6910019330 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-EH-15 SP-16用イヤホンゴム グレー(小さいサイズ) 耳ゴム 6910019330 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • キングウーリーナイロンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    キングウーリーナイロンミシン糸

    フジックス[縫製用品]
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ナイロンのもつ豊かな伸縮性と柔軟性を活かして、ウール状の加工を施した、ニット生地縫製用の縫い糸です。 エラスチック性に富み、ボリューム感のあるミシン糸が生地によくマッチし、機能的でソフトな縫い目をつくります。 縁縫いや飾り縫いなど、用途も多様です。
    用途ストレッチ素材材質ナイロン質量(g)200長さ(m)8000方向片ひねり伸度(%)35構成122dtex 1×2伸長力(N)[gf]10.3[1050]
  • バネザガネ M6 BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoBCT233 トリマー部品_No.6、MC-HTS(JP) 本体部品_No.24、BCT233 トリマー部品_No.2、MMB-100 本体部品 バネザガネ M6_No.12、BCT23 本体 トリマー部品_No.3、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.2、BCT23 本体 トリマー部品_No.7、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.52、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.24、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.3、MMB-101 エンジンクドウ部品 バネザガネ M6_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.52、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.24、MMB-101 ベルトテンション部品 バネザガネ M6_No.20、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.6、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.52