曜日別特売

ニュースーパーストーン 1×1×100

ニュースーパーストーン 1×1×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1×1×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1
サイズ
1x1x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559611NSB101214-9172800
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04561336NSW101214-65761000
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04566112NSR101214-60661200
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04577926NSV101214-882280
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04578556NSG101214-8904180
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04585206NSL101214-6238300
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04585450NSO101214-9241400
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04586369NSE101214-6823120
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
04588539NSP101214-6830600
¥1,100
¥619
¥681(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする