曜日別特売

ニュースーパーストーン 1×1×50

ニュースーパーストーン 1×1×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1×1×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561650NSB101S214-60848001x1x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04566236NSW101S214-915310001x1x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04575160NSP101S214-93886001x1x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04578048NSO101S214-9450#4001×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04581198NSE101S214-8506#1201x1x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04583368NSL101S214-8567#3001×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04583709NSV101S214-6810801x1x50mmニュースーパーストーン平板
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04584942NSR101S214-700312001x1x50mmニュースーパーストーン平板
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
04587997NSG101S214-6621#1801×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥550
¥319
¥351(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする