曜日別特売

ニュースーパーストーン 1×1×150

ニュースーパーストーン 1×1×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1×1×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1
サイズ
1x1x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561546NSG101L214-6575180
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04575896NSV101L214-883880
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04576621NSP101L214-9459600
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04577382NSR101L214-68201200
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04581582NSL101L214-9421300
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04581810NSE101L214-8905120
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04582756NSB101L214-9156800
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04582878NSW101L214-84981000
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04584628NSO101L214-6848400
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする