カテゴリ

  • 切削工具(155)
  • 物流用品(104)
  • 制御機器(87)
  • 農業機械(80)
  • バイク部品(77)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 作業工具(43)
  • 機構部品(34)
  • メカニカル部品(28)
  • 空圧工具(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 電気材料(20)
  • バイク純正部品(17)
  • オフィス家具(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自転車部品(14)
  • 洗車・清掃(12)
  • 研磨材(12)
  • 安全標識(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 家電(9)
  • 防災用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全保護具(6)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「sp-12」の検索結果

1,100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ八興
469税込516
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
SP-12-F フレックスタイト CATEYESP-12-F フレックスタイトCATEYE
679税込747
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッド1(TL-LD611-F)、TL-LD155-F、TL-LD150-F、TL-LD130-F、ソーラー(SL-LD210-F)ブラック適合パイプ径(Φmm)22.2~32
SP-12-R フレックスタイト CATEYESP-12-R フレックスタイトCATEYE
649税込714
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッド(TL-LD650 / TL-LD630 / TL-LD611-R)、TL-LD155-R、TL-LD150-R、TL-LD130-R、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック適合パイプ径(Φmm)21.5~32
ステリストリップスタンダード SP  R1547SP 12X100 6ホン10 3M(スリーエム)ステリストリップスタンダード SP R1547SP 12X100 6ホン103M(スリーエム)
4,498税込4,948
1箱
5日以内出荷
通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
SPバンSガタ SP-12-35MS BIGM(丸山製作所)SPバンSガタ SP-12-35MSBIGM(丸山製作所)
357税込393
1個
7日以内出荷
備考2009年4月~部品名称SPバンSガタ SP-12-35MS関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB)図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.20B、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.21A
SPオイル 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,786税込3,065
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP12 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP12UNION(ユニオン)
8,198税込9,018
1枚
3日以内出荷
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70ケナメタル
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90ケナメタル
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90ケナメタル
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70ケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90ケナメタル
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
スリムチューブカラービット ANEXスリムチューブカラービットANEX(9件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
ネジシャックル 水本機械製作所ネジシャックル水本機械製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)
当日出荷
材質種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
テプラPROテープ 上質紙ラベル(黒文字) キングジムテプラPROテープ 上質紙ラベル(黒文字)キングジム(3件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプ上質紙テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W TEKNOSパネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650WTEKNOS(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
温風による循環暖房効果人感センサーで電気代節約カーボン消臭フィルターでキレイな空気温度設定機能搭載転倒OFFスイッチ切り忘れ防止1~8時間オフタイマーチャイルドロック
ホワイト消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
459税込505
1パック(20個)
当日出荷
材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
シーリングプラグ SPシリーズ タカチ電機工業シーリングプラグ SPシリーズタカチ電機工業
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
HDMI分配器 THDSPシリーズ テック(TEC)HDMI分配器 THDSPシリーズテック(TEC)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
付属品ACアダプター、取扱説明書兼保証書種別2分配 60×70×20mm質量(g)約125電源ACアダプター(5V/1A)ケーブル長(m)【対応】各ポート10まで(ケーブルの品質に依存)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20仕様・用途周波数帯域:2.97Gbps入力端子HDMI×1対応フォーマット【音声】DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD動作温度(℃)0~40出力端子HDMI×2アズワン品番3-8328-01分配数2分配対応解像度4Kx2K@30HzHDMI規格HDMI1.4a HDCP1.4保存湿度範囲(%RH)20~90(結露無き事)
鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO鍵穴用潤滑スプレー 12mlTRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
SP23 12Vバッテリー S-AIR(シンメン)SP23 12VバッテリーS-AIR(シンメン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
12Vバッテリー
セット内容バッテリーx1・取扱説明書ブラック
つぎ柄伸縮タイプ 1200mm アサヒペンつぎ柄伸縮タイプ 1200mmアサヒペン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
天井や床の塗装が楽にできます
全長(mm)700~1200種類ハンドル主な用途塗装用縮長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
パネル型人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W ネイビー TEKNOSパネル型人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W ネイビーTEKNOS
8,298税込9,128
1台
当日出荷
人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
ネイビー消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.0×14.0×38.0取扱説明書(1.23MB) (1.16MB)
チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]チェンジオーバーリレーBRIDGE[自動車用品]
699税込769
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
ショートストロークプランジャー SP MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー SPMIYOSHI(小西製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ SPG(サヌキ)ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適寸法B(mm)235寸法C(mm)300材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(B)235高さ(C)(mm)300
...