カテゴリ
- 作業工具(17)
- 溶接用品(7)
- 切削工具(6)
- 電動工具(6)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- オフィス家具(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所(11)
- マキタ(6)
- 日動工業(5)
- コクヨ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(2)
- 岩崎電気(2)
- omron(オムロン)(2)
- コノエ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 昭和技研工業(2)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- マルアイ(2)
- MUST TOOL(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ケナメタル(1)
- コンドーテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sp-140」の検索結果

木製スプーン
TRUSCO¥959税込¥1,0551袋(100本)当日出荷木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。材質木(白樺)
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
絶縁スパナ
Pro-Auto¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
帽子取付用メガネ用スペアレンズ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷から3日以内出荷材質ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
石井マーク¥14,980税込¥16,4781セット(5本)3日以内出荷軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から5日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
SDシーリングキャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から8日以内出荷天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
タピス セレクトPlus
タジマ(田島ルーフィング)¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)5日以内出荷原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型
東日製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
精密スチールパラレル
フジツール¥79,980~税込¥87,978~1セット(7組)ほか当日出荷から90日以内出荷精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100高さ精度(mm)±0.01
【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
レディオック 屋外スポットライト ON/OFFセンサ内蔵形
岩崎電気¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷種別建築外観・景観演出照明材質アルミダイカスト取付壁付専用使用温度範囲(℃)-10~+35定格入力電圧(V)100専用センサーON/OFFセンサ内蔵形保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋外・屋内用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型
東日製作所¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から6日以内出荷単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
LEDioc 屋外スポットライト センサ付
岩崎電気(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン質量(kg)1周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100商品番号800053985
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ
コノエ¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ
コノエ¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP
東日製作所¥56,980~税込¥62,678~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。精度±3%精度(%)±3寸法A(mm)40.6寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1最小目盛0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP
東日製作所¥54,980~税込¥60,478~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
自立コンピース(一つ穴)
コンドーテック¥19,980税込¥21,9781箱(100個)10日以内出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。精度(%)±3精度±3%材質(グリップ)メタルサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH
東日製作所¥18,980~税込¥20,878~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
チルトテーブル シークエンス フルスペックレバー昇降(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥319,800税込¥351,7801台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板(水平時):約60kg、コードダクト:約5kg、棚板:約15kg、カバンフック:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付きグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290サービス分類組立・設置・取付
チルトテーブル シークエンス フルスペックレバー昇降(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥279,800~税込¥307,780~1台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5、棚板:約15、カバンフック:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付き天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290
チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降 (配送・設置サービス付き)
コクヨ¥269,800~税込¥296,780~1台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5、棚板:約15、カバンフック:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付き天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290
チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥319,800税込¥351,7801台22日以内出荷ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS、PVC(芯材)パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、脚:スチール、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABS高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5天板厚さ(mm)25特性耐荷重/天板(水平時):約60kg、コードダクト:約5kg、棚板:約15kg、カバンフック:約5kg、機能/電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付きグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290サービス分類組立・設置・取付
スポンジ研磨材
理研コランダム¥719~税込¥791~1袋(4枚)ほか当日出荷クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140