カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 農業機械(9)
  • 清掃用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-15c」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ

    紙袋・お店パック

    日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
    適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
  • ノースクリーン業務用掃除機紙パック ナニワ(NANIWA)

    ノースクリーン業務用掃除機紙パック

    ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
    用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
  • MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • スプリングホース ESP カット 八興

    スプリングホース ESP カット

    八興(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻(1m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • アルミニウム製 ケーブルラック アングル用固定金具(C型) カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック アングル用固定金具(C型)

    カナフジ電工
    709税込780
    1個ほか
    3日以内出荷
    固定されたアングルに取付ける場合にのみご使用下さい。
  • スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    10,980税込12,078
    1巻(1m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)-0.1~0.3対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品
  • アルミニウム製 ケーブルラック アングル用固定金具(CE型) カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック アングル用固定金具(CE型)

    カナフジ電工
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    固定されたアングルに取付ける場合にのみご使用下さい。
    備考1個
  • トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング

    イワタツール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
  • 高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP イワタツール

    高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP

    イワタツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
    用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
  • ネオコレット ホルダー SDSA-ER-SP イスカル

    ネオコレット ホルダー SDSA-ER-SP

    イスカル
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    ERコレット一体型ホルダーです。
    用途SDスロッターヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP イスカル

    Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
    用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90

    ケナメタル
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
    最大切込深さ(mm)8
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70

    ケナメタル
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
    最大切込深さ(mm)6.5
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
    付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450幅(mm)283高さ(mm)416材質(本体)鋼板タイプお店用スタンダードタイプ奥行(mm)330消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)コード長さ(m)8本体質量(kg)6.8吸込仕事率(W)370集塵容量(L)5.5運転音(dB)62標準質量(kg)7.8アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂

    スパウト付スタンドパウチ 20枚パック

    伏見樹脂(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(20枚)
    当日出荷
    スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
    使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
    付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70トラスコ品番303-5468材質(本体)鋼板製ボディタイプ15mコード付きタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416コード長さ(m)15本体質量(kg)7.4吸込仕事率(W)370集塵容量(L)5.5運転音(dB)62標準質量(kg)8.5アズワン品番1-9742-01適合フィルターお店パック・布袋フィルター
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW-P Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW-P

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 業務用掃除機(乾式) 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機(乾式)

    日立グローバルライフソリューションズ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
    用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。付属品つぶれんホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番114-5447材質(本体)プラスチックボディタイプパワーコントロールタイプ消費電力(W)1000~約310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8本体質量(kg)6.2吸込仕事率(W)360~約100集塵容量(L)7最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)55~約48標準質量(kg)7.6アズワン品番64-8474-27最大真空圧(kPa)23.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
  • シャンクブラシ SP型 錦

    シャンクブラシ SP型

    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27
  • 吸着パッド SP付ジャバラ アインツ

    吸着パッド SP付ジャバラ

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン耐熱温度(℃)80
  • 吸着パッド・スポンジ付 アインツ

    吸着パッド・スポンジ付

    アインツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    吸着面に凸凹の有るワークに有効です。耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン高さ(mm)19耐熱温度(℃)200
  • 超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール

    超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター

    大洋ツール
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
    用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
  • AVコード 3.5STP オーム電機

    AVコード 3.5STP

    オーム電機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドホンステレオどうしを接続し、ダビングする場合などに使用します。ヘッドホン端子とライン接続端子を使用して接続します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    59,840税込65,824
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ホンタイニギリ BIGM(丸山製作所)

    ホンタイニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    規格クロ(N1.5)図解NoBK236S 本体部品 ホンタイニギリ_No.4、MB320U 本体部品_No.16、KFB-23 本体部品_No.21、MBS2600T 本体部品_No.8、MB2603MU チップソー 本体部品_No.15、BC234M 本体部品_No.4、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.4、GKB2202EU 本体部品_No.4、BC32DX 本体部品_No.11、MBC255U 本体 外管、ギヤケース部品_No.4、MBS320-3T 本体部品_No.8、BC230MN 本体部品_No.4、IS236 本体部品_No.4、MB265SPU 本体部品_No.16、BC21C 本体部品 ホンタイニギリ_No.4、JC23 本体部品_No.11、DB265SP B 本体部品_No.16、GKB2703U 本体部品_No.4、MB260AU-C 本体部品_No.15、MBS3230 本体部品_No.8、MBS200 本体部品_No.21、DB233D B 本体部品_No.12、JC26 本体部品_No.11、IAC23Mプロ 本体部品_No.11、TKA20DX 本体部品_No.4など
  • ジククミタテ BIGM(丸山製作所)

    ジククミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    規格2フクム図解NoMJS-21 ポンプ部品_No.1、GKS11-1 ポンプ部品_No.1、GKS20 ポンプ部品_No.1、GS15EMA ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GS10R ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GS10EM-1 ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、AS15CD ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GKS20-1 ポンプ部品_No.1、GKS15 ポンプ部品_No.1、GS15EM ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、KS2020 ポンプ部品_No.1、JAS11 ポンプ部品_No.1、MS030SP ポンプ部品_No.1、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.1、MS037 ポンプ部品_No.1、MS039D-15 ポンプ部品_No.1、SD030SP ポンプ部品_No.1、KS13M ポンプ部品_No.1、MS3900D-15 ポンプ部品_No.1、MS043 ポンプ部品_No.1、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.1、GS10EM ポンプ部品 ジククミタテ_No.1、GKS10 ポンプ部品_No.1、GKS15-1 ポンプ部品_No.1、KS1300 ポンプ部品_No.1、KS13S ポンプ部品_No.1、GKS11 ポンプ部品_No.1、MS608C-15 ポンプ部品_No.1、MJS-10 ポンプ部品_No.1、MK030SP ポンプ部品_No.1、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.1、MS039D-20JA ポンプ部品_No.1
  • Tフェース ホルダー SD FM-SA-SP イスカル

    Tフェース ホルダー SD FM-SA-SP

    イスカル
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    Tフェイスヘッド対応ホルダーです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルパイプクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    備考5,6フクム G1/4680L部品名称ノズルパイプクミタテ図解NoMSB2200TRLI-50 付属品部品_No.5、MS059D-25 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、GS251S 付属品部品 ノズルパイプクミタテ_No.4、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、JAS058R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、JAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MS058R-20 付属品部品_No.14、GS20EM 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルパイプクミタテ_No.5など
  • インペラ BIGM(丸山製作所)

    インペラ

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    規格50XT3X10図解NoGS15EMA ポンプ部品 インペラ_No.10、MK035 動力噴霧機部品_No.8、MS035 動力噴霧機部品_No.8、SD035D-1 ポンプ部品_No.8、MJS-10 ポンプ部品_No.11、GKS15 ポンプ部品_No.10、KS13M ポンプ部品_No.10、MS608C-15 ポンプ部品_No.10、MS030SP ポンプ部品_No.11、MS3900D-15 ポンプ部品_No.10、GS15E ポンプ部品 インペラ_No.11、MK035SP ポンプ部品_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.11、GKS11-1 ポンプ部品_No.10、SD35T-1 ポンプ部品 インペラ_No.8、MK035D-1 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035T 動力噴霧機部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.11、MS039D-15 ポンプ部品_No.11、MK035D 動力噴霧機部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.10、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.11、GS10EM-1 ポンプ部品 インペラ_No.11、GS15EM ポンプ部品 インペラ_No.10、KS13S ポンプ部品_No.10、MS035D 動力噴霧機部品_No.8、MK030SP ポンプ部品_No.11、MS035SP ポンプ部品_No.8、MS043 ポンプ部品_No.11、MS035R ポンプ部品_No.8、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.11、MS035K 動力噴霧機部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.10、GKS15-1 ポンプ部品_No.10、GS10EM ポンプ部品 インペラ_No.11、GKS20 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.10、JAS11 ポンプ部品_No.10、SD035SP ポンプ部品 インペラ_No.8、GS10R ポンプ部品 インペラ_No.10、GKS10 ポンプ部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.8、GS30D ポンプ部品 インペラ_No.11
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格150-05-00部品名称ホースバンド図解NoMS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MK045 動力噴霧機部品_No.21、MS045KD 動力噴霧機部品_No.21、MS058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.51、MS608C-15 ポンプ部品_No.19、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホースバンド_No.50、MK048SP-20 ポンプ部品_No.38、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.56、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 ホースバンド_No.51、MK045D 動力噴霧機部品_No.21、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.3、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ホースバンド_No.51、MSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.7、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.53、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.7など
  • ホルダ BIGM(丸山製作所)

    ホルダ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS030SP ポンプ部品_No.9、MK035 動力噴霧機部品_No.5、KS13S ポンプ部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.8、MS035D 動力噴霧機部品_No.5、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.9、GS10R ポンプ部品 ホルダ_No.8、GKS20 ポンプ部品_No.8、SD035SP ポンプ部品 ホルダ_No.5、GS10EM-1 ポンプ部品 ホルダ_No.9、GS15EMA ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS608C-15 ポンプ部品_No.8、GS10EM ポンプ部品 ホルダ_No.9、MS037 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.5、MS035R ポンプ部品_No.5、GKS20-1 ポンプ部品_No.8、GKS10 ポンプ部品_No.8、GS15EM ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.5、GS15E ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.9、MS035KD 動力噴霧機部品_No.5、MK030SP ポンプ部品_No.9、MK035D-1 ポンプ部品_No.5、MS035 動力噴霧機部品_No.5、MS3900D-15 ポンプ部品_No.8、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.9、GKS11-1 ポンプ部品_No.8、MS035SP ポンプ部品_No.5、GKS15-1 ポンプ部品_No.8、MK035D 動力噴霧機部品_No.5、GKS15 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.9、GS30D ポンプ部品 ホルダ_No.8、JAS11 ポンプ部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.5、MK035T-1 ポンプ部品_No.5、SD035D-1 ポンプ部品_No.5、MS035T 動力噴霧機部品_No.5、MJS-10 ポンプ部品_No.9、MS039D-15 ポンプ部品_No.9、MK035SP ポンプ部品_No.5、SD35T-1 ポンプ部品 ホルダ_No.5
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90

    ケナメタル
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
    最大切込深さ(mm)6