カテゴリ

  • バイク部品(179)
  • 切削工具(78)
  • 農業機械(78)
  • 制御機器(72)
  • 溶接用品(33)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 作業工具(21)
  • 医療(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 電動工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • オフィス家具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 厨房用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 電気材料(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 家電(9)
  • 空圧工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 保管用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 研磨材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全標識(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「sp-18」の検索結果

767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
スケルトンパーツケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質ポリプロピレン
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
トリガースイッチ HiKOKI(ハイコーキ)トリガースイッチHiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
適合機種ポリシャーSP18VB
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)ホイルガード組HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
デジタルICレコーダー オーム電機デジタルICレコーダーオーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
コレット ウエルドテック社コレットウエルドテック社(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28RoHS指令(10物質対応)対応
SPブッシング エバオンSPブッシングエバオン(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から21日以内出荷
軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別ガスレンズ全長(mm)42
コレットボディー ウエルドテック社コレットボディーウエルドテック社(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28SW-418RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズルミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングスパイラルタップ AU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
コレットボデー ウエルドテック社コレットボデーウエルドテック社(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、SW-418、WT-28、WT-29、WTF-17・18、WTB-17・18、WTR-17・18種別標準ガスレンズ全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2東日製作所
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。精度±3%
シール形超小形基本スイッチ D2SW-P omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SW-Pomron(オムロン)(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から101日以内出荷
トーチハンドル ウエルドテック社トーチハンドルウエルドテック社(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別標準ロング全長(mm)76
マジック式ラバーパット HiKOKI(ハイコーキ)マジック式ラバーパットHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ゴム(軟)
板金パッキン付ビス(ステンレス) 若井産業板金パッキン付ビス(ステンレス)若井産業(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(500本)
当日出荷
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
スケルトンミニ小箱 DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンミニ小箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)
399税込439
1個
当日出荷
ワンタッチオープンシステム! フタのマーク付近を横から押すと、フタがスライドして開く! 閉じるときはフタを押さえるだけ 中身をいれたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる 別売りホルダー SP-PA-Hの使用で、ベルトに吊下げ可能
材質ABSクリア質量(g)40g本体寸法(mm)86×68.5×55.5関連資料(1.33MB)
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
デリネット(綿)荒目 ラディクスデリネット(綿)荒目ラディクス(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(23m×2巻)
当日出荷から4日以内出荷
綿製デリネットは伝統的な風合をそのままに、厳密な品質管理のもと生産されている定番製品です。勿論全種類とも滅菌処理済。
用途焼豚、ローストビーフ1巻長さ(m)23材質綿
大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用 ミラー(ウエルドクラフト)大口径アルミナガスレンズノズル WP-17,9,12,27用ミラー(ウエルドクラフト)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質アルミナセラミック適合CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726P全長(mm)47.5外径(Φmm)30.5
スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 1.5P SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
6,588税込7,247
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
コレット WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)コレット WP-17,26,18用ミラー(ウエルドクラフト)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18、WT-27、WP-12種別大口径ガスレンズ全長(mm)48
...