カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-202」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 鉛筆シャープ TypeS コクヨ

    鉛筆シャープ TypeS

    コクヨ(7件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
    材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS方式パイプスライド包装吊り下げパック寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143外形寸法(横×縦)(mm)50×197グリップタイプ先端六角、ラバー
  • SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)

    サンハヤト
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • ステン浅型ゴミカゴ 伸晃

    ステン浅型ゴミカゴ

    伸晃(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい小さなゴミもキャッチ。
    材質枠:PP(抗菌)、カゴ:ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ135×58
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた

    八州電工
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
  • スパイラルチューブ 東洋技研

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • 電子血圧計 アームイン TERMO(テルモ)

    電子血圧計 アームイン

    TERMO(テルモ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
    セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    19,931税込21,924
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • 接続中継線 oneA

    接続中継線

    oneA
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。
    用途コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。長さ(mm)4000種類使用線種:VCTF0.3mm2×4芯コネクタ接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた

    八州電工(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水

    八州電工
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
  • ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機

    ポリエチレンスパイラルチューブ

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(25m)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直結センサー サーモポート

    直結センサー

    サーモポート
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-400-12
  • モジュラータイプスペーサ 日研工作所

    モジュラータイプスペーサ

    日研工作所(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    操作部色
  • お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]

    お花の集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耳栓つけて集中力アップ!。ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)。暗記学習にもオススメ。携帯に便利なシリコンケース付。選べる3サイズのイヤーピース
    寸法(mm)耳栓本体:約15×24×13、イヤーピースS:約Φ10.8、イヤーピースM:約Φ12、イヤーピースL:約Φ13バイオレット主要材質本体・ケース:シリコン
  • トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
    トラスコ品番547-1200材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)19.5差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形
  • ダブル18-8ステンポット MTI(エムテーアイ)

    ダブル18-8ステンポット

    MTI(エムテーアイ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    二重真空構造の卓上ポットです。 レバーがガイド付でこわれにくいです。 口が大きく氷が入れやすいです。
    材質18-8ステンレス、ポリプロピレン口径(Φmm)60底径(Φmm)140
  • M2.0x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M2.0x2.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-202頭部形状鍋頭
  • 少量プレート ダイケン

    少量プレート

    ダイケン
    3,698税込4,068
    1枚
    6日以内出荷
    用途タンク取り扱いの注意喚起に質量(kg)0.58
  • ステンレスピロー ピロー形 FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー ピロー形

    FYH(日本ピローブロック)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
  • FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット ステンレスピロー形 UCSP-S6(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    UCSPはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
    形状ステンレスピロー形ユニットタイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSP-S6
  • SOP IC変換基板 サンハヤト

    SOP IC変換基板

    サンハヤト
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。
    仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)75×90×2(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:20.32×10.16ピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65本体寸法(mm)10.16×20.32×1.0tピン数(ピン)Max.16ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
  • アームイン血圧計 TERMO(テルモ)

    アームイン血圧計

    TERMO(テルモ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    タッチするだけでデータ送信。 腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
    付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約890(電池除く)電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)測定方式リバロッチ・コロトコフ法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229通信方式NFC-Fメモリー360回電池寿命約250回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 自転車置場 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    自転車置場

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様柱埋め込みタイプ収納数(自転車)6台
  • Adaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮 ADAPTAFLEX

    Adaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮

    ADAPTAFLEX
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様継手タイプ = スムースエントリーブッシュ呼び寸法 = 20mm材質 = 真鍮色 = 銀仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP54動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌樹脂枠 下枠 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 下枠

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
    材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
  • ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア 光興業

    ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア

    光興業
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。 ブルーライトを35%以上カットで安心。 基材はポリカで厚さ0.8mm。 画面をしっかり保護。 L型樹脂ストッパーで簡単取付。
    厚さ(mm)0.8基材ポリカ可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット
  • ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア 光興業

    ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア

    光興業
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。 ブルーライトを35%以上カットで安心。 基材はアクリルで厚さ2mm。 画面をしっかり保護。 L型樹脂ストッパーで簡単取付。
    厚さ(mm)2基材アクリル可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット
  • Schneider Electric リミットスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リミットスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
    適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ

    NACHI(不二越)
    300,950税込331,045
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。
  • EXAR ライントランシーバ RS-232 5 V 16-Pin SOIC EXAR

    EXAR ライントランシーバ RS-232 5 V 16-Pin SOIC

    EXAR
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網押えビード 新日軽(LIXIL)

    網押えビード

    新日軽(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1巻
    10日以内出荷
  • 高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール

    高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

    ユニオンツール
    3,504税込3,854
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
    用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 基本パネル(耐水) サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 基本パネル(耐水)

    サンクリエイト
    73,980税込81,378
    1枚
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。付属品(ソロバンレール)2本付材質両面白複合板仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
  • パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ダクトパネル(耐水) サンクリエイト

    パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ダクトパネル(耐水)

    サンクリエイト
    71,980税込79,178
    1枚
    15日以内出荷
    組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
    用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。付属品(ソロバンレール)2本付材質(ソロバンレール)両面白複合板仕上寸法(幅W×高さH)(mm)(ダクトサイズ)528×80材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
  • ヒビフル HibiFull くり返し使える丈夫なペーパータオル 100枚入り コクヨ

    ヒビフル HibiFull くり返し使える丈夫なペーパータオル 100枚入り

    コクヨ
    699税込769
    1パック(100枚)ほか
    翌々日出荷
    くり返し使えて破れにくく、ふきんのように使える丈夫なペーパータオル。ポップアップ式で濡れた手でも1枚ずつ取り出しやすい。
    用途パルプとポリプロピレンの混合素材で、破れにくくしっかりとした丈夫さを実現し、ふきんのようにお使いいただけます。吸水性が高く、食器洗い後の水滴や調理台の拭き取りなど、キッチン周りでの使用にも適しています。使用後は洗って軽くしぼり、くり返しお使いいただけます。本体の箱はPPコーティング仕上げで水がかかっても拭き取りやすい仕様です。箱入りなので詰め替えの袋より中身が減っても使い方を説明したデザインがずっと見えやすい仕様です。詰め替え用はポリエチレン製のパッケージで水周りでも使いやすい仕様で、くり返し使える丈夫なペーパータオルの箱パッケージに詰め替えてもお使いいただけます。材質パルプ、ポリプロピレン枚数100枚シートサイズ(mm)W240×250
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-25~150℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD=研磨
    許容荷重(N)1000