LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
警報方式ガス警報:1段警報
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示
表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く
応答時間(秒)3秒以内
検知原理熱線型半導体式
検知範囲10~2000ppm
防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作自動復帰、故障警報動作:自己保持
警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報
関連資料(5.68MB)
警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動
無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)
異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
防爆認証国内防爆
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理。2m落下試験をクリア。保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示
表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く
応答時間(秒)3秒以内
検知原理熱線型半導体式
検知範囲10~2000ppm
防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作自動復帰、故障警報動作:自己保持
警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報
警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動
無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)
異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
防爆認証国内防爆
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約220(乾電池を除く)
タイプトレーサビリティ証明書付
使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)
電源単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級IP67 相当
連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
警報方式ガス警報:1段警報
検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
各種認証CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
ブザー音約95dB(30cm)
検知対象ガス酸素・硫化水素
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
グリーン購入法適合
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
吸引流量0.35L/min以上
表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
復帰方式【故障警報】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206
通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)
サンプリング方式吸引式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池×2
感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間約2秒
使用環境温度(℃)(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)
応答時間3秒以内(フロンガス除く)
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)
防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]
濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備
付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155
電源コード(m)5
残水位(mm)20
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(羽根車)合成ゴム
材質(主軸)SUS
運転可能最低水位(mm)50
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群
従来機種を小型・軽量化しました
用途滅菌装置のEOガス監視に最適
仕様警報遅れ(2nd警報、赤色バックライト点灯):30秒以内、警報遅延時間:20秒(ブザーのみ)
表示(ガス警報)1st:ガス名(E.O.)表示橙色点灯(橙色バックライト付き)、自動復帰/2nd:ガス名(E.O.)表示赤色点灯(赤色バックライト付き)、ブザー鳴動、自動復帰
外部出力ガス警報接点(2nd)無電圧接点(2nd):各1a・自動復帰
検知原理半導体式
使用温湿度範囲-10~40℃(急変なきこと)、20%~85%Rh以下(結露なきこと)
検知方式拡散式
動作(ガス警報)自動復帰
警報設定値0ppm(1st)/50ppm(2nd)
検知対象ガスE.O.(酸化エチレン)
警報種類2段警報(H-HH)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
部品名称ハモノボスB
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoKM23 B ギヤケース部品_No.5、DB323 B ギヤケース部品_No.5、MBS3230 ギヤケース部品_No.5、OS26KL ギヤケース部品_No.5、MBS200-1 ギヤケース部品_No.7、MB327U 本体部品_No.22、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、DB232D B ギヤケース部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.32A、MB2310U-S ギヤケース部品_No.5、MBL200 ギヤケース部品_No.7、DB235SP 2G ギヤケース部品_No.5、MB306SPU 本体部品_No.24、MB2013ML チップソー ギヤケース部品_No.5、MB23J 本体部品_No.32、MBS-220H ギヤケース部品_No.5、MB2015MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB-310HU ギヤケース部品_No.5、BC2800 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.16、MBS267VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS260-4F ギヤケース部品_No.5など
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連キーワード