「sp-3 マックエイト」の検索結果
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法D(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
色白
プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
表面処理ニッケル
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています
材質真鍮
内径(Φmm)2.6
適合工具THP-HP、THP-HKD3
材質PP製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法D(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応