2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
トラスコ品番818-4583 寸法(mm)125 摘要マジック仕様 質量(g)100 使用ペーパーマジックシートタイプ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番541-5055 全長(mm)210 質量(kg)0.65 使用空気圧力(MPa)0.62 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.47 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷