カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 農業機械(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sp-3500」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 彩光色250形SP広角3500K Panasonic(パナソニック)

    彩光色250形SP広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.2高さ(mm)214タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光束(Lm)2120トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合調光の可否水平回転範囲360度照度角31度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 彩光色150形SP広角3500K Panasonic(パナソニック)

    彩光色150形SP広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.5タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.9光束(Lm)1115トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)水平回転範囲360度照度角33度エコロジー商品省エネ
  • F1SP-3500 ダイワF1スペシャルシューズ (先丸・フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    F1SP-3500 ダイワF1スペシャルシューズ (先丸・フェルトスパイク)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    内部構造の見直し、屈曲性を向上。更に履きやすくなったF1スペシャルシューズがリニューアル!。内部構造を見直し屈曲性能さらに向上し、岩に対して更にグリップし履き心地も向上。柔軟性があるソフトハイカットシューズは、足首が自由になり、高次元の機動性を実現。履き口にクロロプレンとジャリガードを搭載することで砂利の流入を最小限に防ぐ(※タイツは上に被せるようにご使用ください。)。本体のアッパー素材には、強靭性に優れたインビスタ社の【CORDURA Fabrics】を採用し、軽量かつ耐久性が向上。ダイワスピードフィット・システムを採用し、ワンタッチロックを移動させるだけで靴ヒモ結び不要な仕様(※ヒモとワンタッチロックのパーツがプラスで付属されています。)。EVAミッドソールを採用し、軽量化を追求し、クッション性が高く、非常に柔らかいので履き心地、屈曲性が向上。アウトソールのつま先側にはマッケイ縫製を施し補強することで安全に鮎釣りが可能となった。ソールはクッション性、屈曲性、グリップ力に優れた一体式スーパーキュービックセンサーソール仕様。一体式のため、屈曲性能、グリップ力が更に向上。3D立体成型カップソールで水圧によるつま先への圧迫や前後からの衝撃をガードし、側面に縫い目が見えない二重折り返し仕様。生地表面にもラバープリントを施し耐久性向上。足型はオリジナルラストで、履き心地を追求。こだわりのホールド感も持ち合わせる。
    タイプ先丸材質(ソール)フェルトスパイク
  • 可変配光型SP150形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP150形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1010トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-41LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP350形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP350形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光束(Lm)2060トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500幅(Φmm)75光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)0.25(100V時)光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-61LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP150形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP150形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3入力電流(A)(100V時)0.2光束(Lm)1010トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-40LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-10LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP550形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP550形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ106質量(kg)2.1高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)203電圧(V)AC100消費電力(W)41.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.2光束(Lm)2840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP250形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP250形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)1445トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP200形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-62LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3500K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3500K位相

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-11LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP100形3500K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP100形3500K位相

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-13LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 彩光色250形SP中角3500K Panasonic(パナソニック)

    彩光色250形SP中角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ92質量(kg)1.2高さ(mm)214タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光束(Lm)2155トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合調光の可否水平回転範囲360度照度角18度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 彩光色150形SP透過広角3500K Panasonic(パナソニック)

    彩光色150形SP透過広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ72質量(kg)0.6高さ(mm)174タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)157電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.1光束(Lm)1090トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角31度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP350形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP350形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.5高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)26.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.8光束(Lm)2060トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)調色の可否エコロジー商品省エネ
  • スターティングパック セイシング

    スターティングパック

    セイシング
    95,980税込105,578
    1台
    欠品中
    安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
    付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ仕様5秒クランキング/680A種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター質量(kg)9定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)1600適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
  • シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • WiLIA可変配光型SP550形3500K Panasonic(パナソニック)

    WiLIA可変配光型SP550形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.2取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)42.8制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.3光束(Lm)2840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • WiLIA可変配光型SP350形3500K Panasonic(パナソニック)

    WiLIA可変配光型SP350形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.5取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光束(Lm)2060トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-96LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • WiLIA可変配光型SP200形3500K Panasonic(パナソニック)

    WiLIA可変配光型SP200形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.2取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)15.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光束(Lm)1190トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-63LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 彩光色150形SP中角3500K Panasonic(パナソニック)

    彩光色150形SP中角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.5タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86光束(Lm)1170トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合水平回転範囲360度照度角19度エコロジー商品省エネ
  • LED高演色SP広角3500K個別調光 Panasonic(パナソニック)

    LED高演色SP広角3500K個別調光

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1個
    62日以内出荷
  • 可変配光型美光SP350形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光SP350形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ94質量(kg)1.4高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)185電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)61.8光束(Lm)1645トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-03LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光SP250形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光SP250形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)59光束(Lm)1145トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光SP550形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光SP550形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.1取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)41.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)54.5光束(Lm)2270トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光PiPit調光SP550形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光PiPit調光SP550形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.1取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)41.8制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.9光束(Lm)2840トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-27LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra85調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光色SP150形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光色SP150形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.8光束(Lm)805トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-49LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光色SP150形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光色SP150形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.8光束(Lm)805トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光色SP200形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光色SP200形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)65入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)950トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-71LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光色SP200形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光色SP200形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)65入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)950トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-72LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光色SP100形3500K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光色SP100形3500K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光束(Lm)515トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-26LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光色SP100形3500K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光色SP100形3500K位相

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用質量(kg)0.8取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.5光束(Lm)515トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-29LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型美光色SP100形3500K位相 Panasonic(パナソニック)

    可変配光型美光色SP100形3500K位相

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合(調光器)ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10111 (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28752SK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751WK (別売)、(調光器)リビングライコンNQ28751SK (別売)、100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.8高さ(mm)202取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)8.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.5光束(Lm)515トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-27LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100調光の可否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 彩光色150形SP透過中角3500K Panasonic(パナソニック)

    彩光色150形SP透過中角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.6タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)13.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.4光束(Lm)1135トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角19度エコロジー商品省エネ
  • 彩光色250形SP透過中角3500K Panasonic(パナソニック)

    彩光色250形SP透過中角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    32日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.3タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)22.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)94.1光束(Lm)2110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合水平回転範囲360度照度角19度エコロジー商品省エネ
  • エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア

    エンジンチェンソー ジャストシリーズ

    ゼノア(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
    質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    500税込550
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • フラット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フラット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    使用周囲温度(℃)-40~60