細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。
動かない小箱スタッキング加工
安全設計、スーパーロック方式。
色ブルー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72
色(フタ)クリア
材質(フタ)高耐衝撃性ABS
材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子なし
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
仕様最大破壊電圧 = 40Vピークオンステージ電圧 = ±3V最大保持電流 = 50mA繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A繰返しピークオフステート電流 = ±5μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMBJピン数 = 2寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質樹脂化粧アルミ板
色ベージュ
外装エンボス模様
寸法Wo(mm)1.5
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
関連キーワード