カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(7)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-405」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]

    マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)

    BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
    用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
  • XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)

    XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー

    omron(オムロン)
    339税込373
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
    定格電流(A)32
  • プラボックス SP 河村電器産業

    プラボックス SP

    河村電器産業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP-T 河村電器産業

    プラボックス SP-T

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • VS-P405W VISHAY

    VS-P405W

    VISHAY
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR Sensor VISHAY

    IR Sensor

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様赤外線センサ
  • 高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール

    高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

    ユニオンツール
    8,064税込8,870
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
    用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン

    直管形LEDランプ スリム管モデル

    エコ・トラスト・ジャパン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
    使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • 405Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター

    405Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター

    405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm

    ハンマーキャスター
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター

    405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm

    ハンマーキャスター
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 405Kシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター

    405Kシリーズ自在SP付ナイロン車50mm

    ハンマーキャスター
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405Bシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター

    405Bシリーズ自在SP付ナイロン車40mm

    ハンマーキャスター
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405Kシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター

    405Kシリーズ自在SP付ナイロン車40mm

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボードアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(17本)
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
  • ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)

    ハイスペックルーマードリル ADR-SP

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • フィッツチェスト 7505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬)

    フィッツチェスト 7505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット

    TENMA(天馬)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷
    フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。ホコリが入りにくい壁構造です。飛出し防止用ロック機能付きです。サイドローラーによるスムーズな引出しです。滑り止め付きの専用脚です。
    トラスコ品番716-8296セット内容フィッツチェスト 7505 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1材質【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレンホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)410間口(mm)750キャスター(mm)40×55×75引出し数5
  • フィッツチェスト 5505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬)

    フィッツチェスト 5505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット

    TENMA(天馬)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。ホコリが入りにくい壁構造です。飛出し防止用ロック機能付きです。サイドローラーによるスムーズな引出しです。滑り止め付きの専用脚です。
    トラスコ品番716-8305セット内容フィッツチェスト 5505 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1材質【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレンホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)410間口(mm)550キャスター(mm)40×55×75引出し数5
  • フィッツチェスト 6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬)

    フィッツチェスト 6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット

    TENMA(天馬)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。幅65cmのスッキリ設計で衣類をたっぷり収納可能です。シンプルな美しさでインテリアに溶け込む収納ケースです。シンプルなフラット形状の前パネルでどんなテイストの部屋にも合うシンプルなデザインです。環境に優しい再生素材を使用し、デザインと実用性を両立した一品があなたの暮らしを格上げします。組み立て不要のチェストです。
    トラスコ品番716-8316セット内容フィッツチェスト 6505 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1材質天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出し・外枠・ロック・脚:再生ポリプロピレン(PP)(再生材比率10%以上)、キャスター本体:ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)410容量(L)29間口(mm)650、引出し内寸:570キャスター(mm)40×55×75耐荷重(kg)35引出し数5色(天板)ホワイト引出しの色ホワイト引出し耐荷重(kg)5引出し内寸法(奥行)(mm)345引出し内寸法(高さ)(mm)150
  • フィッツチェスト フルフラット7505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬)

    フィッツチェスト フルフラット7505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット

    TENMA(天馬)
    33,980税込37,378
    1セット
    翌日出荷
    フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。ホコリが入りにくい壁構造です。飛出し防止用ロック機能付きです。サイドローラーによるスムーズな引出しです。滑り止め付きの専用脚です。
    トラスコ品番716-8300セット内容フィッツチェスト フルフラット7505 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1材質【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレンホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)410間口(mm)750キャスター(mm)40×55×75引出し数5
  • フィッツチェスト フルフラット5505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬)

    フィッツチェスト フルフラット5505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット

    TENMA(天馬)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。ホコリが入りにくい壁構造です。飛出し防止用ロック機能付きです。サイドローラーによるスムーズな引出しです。滑り止め付きの専用脚です。
    トラスコ品番716-8311セット内容フィッツチェスト フルフラット5505 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1材質【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレンホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)410間口(mm)550キャスター(mm)40×55×75引出し数5
  • 収納家具 フィッツチェスト グレー + 差込式キャスター CSP-40 グレー セット TENMA(天馬)

    収納家具 フィッツチェスト グレー + 差込式キャスター CSP-40 グレー セット

    TENMA(天馬)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。
    グレー奥行(mm)410キャスター(mm)40×55×75色(天板)グレー引出しの色グレー色(車輪)グレー
  • フィッツチェスト フルフラット6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬)

    フィッツチェスト フルフラット6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット

    TENMA(天馬)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。幅65cmのスッキリ設計で衣類をたっぷり収納可能です。シンプルな美しさでインテリアに溶け込む収納ケースです。シンプルなフラット形状の前パネルでどんなテイストの部屋にも合うシンプルなデザインです。環境に優しい再生素材を使用し、デザインと実用性を両立した一品があなたの暮らしを格上げします。組み立て不要のチェストです。
    トラスコ品番716-8307セット内容フィッツチェスト フルフラット6505 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1材質天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出し・外枠・ロック・脚:再生ポリプロピレン(PP)(再生材比率10%以上)、キャスター本体:ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)410容量(L)29間口(mm)650、引出し内寸:570キャスター(mm)40×55×75耐荷重(kg)35引出し数5色(天板)ホワイト引出しの色ホワイト引出し耐荷重(kg)5引出し内寸法(奥行)(mm)345引出し内寸法(高さ)(mm)150
  • スイングカッター用替刃 マイト工業株式会社

    スイングカッター用替刃

    マイト工業株式会社
    39,980税込43,978
    1枚
    4日以内出荷
  • Hマスターキャップタイプ2 POSH Faith

    Hマスターキャップタイプ2

    POSH Faith
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    雨のレースが楽しみになる、高性能ウェットタイヤ。フルウェット&セミウェット共にグリップアップを実現し、コーナリング性能、ブレーキング性能を向上。ドライ(BT-601SS)に近いライン取りが可能になりました。また、ヘビーユーザーに嬉しいライフアップも同時に実現。
    主な適合車種HONDA系 NSR250R/SE/SP(87-)・VFR400R(89-/NC30)・CBR400RR(90-)・VFR750(RC30)・CBR900RR(92-99)・VTR1000F・CBR1000RR(04,05)
  • フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ41

    アリート(ariete)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
  • ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPAN

    ボビンケース(スペシャル)

    TOWA JAPAN(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • SP-4050P20 スペシャルパンチングタイツ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    SP-4050P20 スペシャルパンチングタイツ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適!。内側素材はスベリが良く着脱がし易い、高耐久タフフィットクロスを採用。特殊パンチング加工を施した2.0mm厚クロロプレンを本体に採用。排水性、通気性が高く、盛夏のチャラ瀬に最適。※この商品はパンチングクロロプレンを採用し、排水性・通気性を追求した商品です。激しい立ち込みや藪こぎ等には向きません。より高い強度をお求めの場合は、SP-4009W等をお勧めします。※パンチングクロロプレンは本体全面ではありません。着座姿勢でもシューズ・タビの脱ぎ履きがし易い足首内側サイドファスナー仕様。履き口にクロロプレン製調整ベルト。急な動きに対応するラジカルフィットバックストレッチャー。衝撃を吸収するクロロプレン圧縮ヒザパット。足首をまとめ易いダブル面ファスナーストラップ。小用事に便利なダブルロングファスナー。干しやすいハンガーストラップ。
    材質2.0mm厚クロロプレン#アクティブブラック
  • スクリュ 5X14 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ 5X14

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoMD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.69、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 スクリユ 5X14_No.59、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.37、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.69など
  • 透過型X軸フィックスステージ 中央精機

    透過型X軸フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)24.5(2.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm移動ガイドすり合わせ
  • 透過型回転フィックスステージ 中央精機

    透過型回転フィックスステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
    種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応