カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電動工具(8)
- 農業機械(7)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sp-kp」の検索結果

支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用
エアコンカバーサービス¥999税込¥1,0991個4日以内出荷フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の支持金具固定プラ板。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SP-20、SP-20L対応。用途エアコン洗浄カバーの固定適合SP-20、SP-20L使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具(別売SP-20 / SP-20L)の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラに差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質プラスチック寸法(cm)3×33
パックテスト 鉛セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(20回分)当日出荷この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L測定回数20回TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定項目鉛反応時間10分測定時間約10分変色の経過赤色測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
ぴかぱっく 反射タイプ 40W用
吉野(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭までトラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.3色透明(透過面)鏡面(反射面)質量(g)33適合種別40形エコロジー商品省エネ
ぴかぱっく 拡散タイプ 40W用
吉野¥1,398税込¥1,5381本当日出荷既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭までトラスコ品番412-7650材質PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.4色半透明(透過面)白色(反射面)質量(g)30適合種別40W形エコロジー商品省エネ
蛍光灯飛散防止 ぴかぱっく
吉野¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。 既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。 直下の照度が増し、節電効果があります。 UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。 虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。 はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。 ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。 ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで長さ(mm)2365幅(mm)88適合種別110形電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
ネームペン・パーカー プラウディ 本体のみ
シヤチハタ¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷・伝統を受け継ぎながら革新を続ける、高級筆記具「パーカー」とのコラボレーションから誕生した、「ネームペン・パーカー プラウディ」。・パーカーならではの滑らかな書き心地と、シヤチハタが誇る美しいなつ印が一本に備わっています。・マットな落ち着いた質感にパーカーのシンボル「矢羽クリップ」が映えるスマートなフォルムです。・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。その他【ネーム部】X-GPS寸法(mm)Φ14.5×16.5×135.5質量(g)39インク色黒(油性)ボール径(Φmm)0.8
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
ロングネックスパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番153-7094全長(mm)100ピッチ(mm)0.7溝数3シャンク長(mm)40精度P2食付き部の山数2.5山首下長(mm)31シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記P級
鉛セットコネクタ 2個
共立理化学研究所¥428税込¥4711袋(2個)17日以内出荷パックテスト 鉛セット(SPK-Pb)用のコネクタです。仕様●カラムとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0085-95
エアコン洗浄セット
エアコンカバーサービス¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース用途エアコン洗浄
ペーパーフィルター 濾過紙
住友重機械工業¥19,980~税込¥21,978~1個ほか15日以内出荷主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。内径(Φmm)ロール芯:58
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
ジョイント70
マキタ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷適合機種1004、1804/A、1805、1805NSP、1805C/SP、1805N、1804NSP、1804C/SP、1804K、1804N、1805B、1824A、1806B/SP、KP312
壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥7,798税込¥8,5781枚4日以内出荷エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型(軽量)ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用
エアコンカバーサービス¥4,398税込¥4,8381組(2本)4日以内出荷フルカバー型の大型エアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801W、SA-150D、SA-180D対応。用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801W、SA-150D、SA-180D使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:43 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用
エアコンカバーサービス¥3,398税込¥3,7381組(2本)4日以内出荷フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801D、SA-601D、SA-21対応。用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801D、SA-601D、SA-21使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:36 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の一般壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
壁掛用エアコン洗浄カバー 業務壁掛け用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の業務壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×1100×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(業務用)
壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷奥行ワイドのエアコンに対応。エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中。・SA-801Dよりも奥行が5cm広く、奥行ワイドの壁掛用エアコンに最適用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×450(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
壁掛用エアコン洗浄カバー 大型壁掛け用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥20,980税込¥23,0781枚4日以内出荷エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の大型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)400×1500×450(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象壁掛用エアコン(大型)
壁掛用エアコン洗浄カバー 特大壁掛け用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の特大型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)450×1800×450(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象壁掛用エアコン(特大タイプ)
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 Oリング_No.12、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.15、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 Oリング_No.14
スクリュー M5X18
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(10個)8日以内出荷図解NoMP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユー M5X18_No.40、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユー M5X18_No.41、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40
ニードル ジェット
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoMP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードル ジェット_No.16、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードル ジェット_No.16、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 ニードル ジェット_No.13、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードル ジェット_No.16、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ニードル ジェット_No.10、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10
フロート ヒンジ
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷図解NoMS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.15、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 フロート ヒンジ_No.21、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.15、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 フロート ヒンジ_No.21、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 フロート ヒンジ_No.15、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 フロート ヒンジ_No.21、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.15、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 フロート ヒンジ_No.18
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691セット(5個)8日以内出荷図解NoMKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.15、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.25、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 ガスケット_No.30、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.31、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.25、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 ガスケット_No.30、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.25、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 ガスケット_No.30、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ガスケット_No.25
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格マルヤマ図解NoMP2520E-K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、MP2530E-S 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ハリマーク_No.28、MP2530E-K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、MP2520E2 本体,付属品部品 ハリマーク_No.27、MP2530E2 本体,付属品部品 ハリマーク_No.32、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.30、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、MP2530E-M 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、KP-252 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ハリマーク_No.32、MP2520E 本体,付属品部品 ハリマーク_No.33
ゴムアシ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷図解NoERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.26、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ゴムアシ_No.28、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.27、BEP25 本体部品_No.26、MP254HK-1 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.27、BP254B 本体 付属品部品 ゴムアシ_No.28、GS51E 本体部品 ゴムアシ_No.4、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムアシ_No.28、MP2530E2 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.26、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.26、MP2520E2 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.26、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.25、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムアシ_No.26、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムアシ_No.28、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムアシ_No.28