カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • バイク部品(22)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sp-0054」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サングラス Rudy ライドンスリム RUDYサングラス Rudy ライドンスリムRUDY
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。SAFETY PROJECTルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。 一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。
幅(mm)ブリッジ:12寸法(mm)テンプル:133質量(g)25レンズ幅(mm)66
SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12VDAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属・高速ベアリング6304L1C3付属
用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
水抜きアタッチメント 大阪電具(ODK)水抜きアタッチメント大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
ひまわりスプレー(クリップタイプ) アルファ[販促]ひまわりスプレー(クリップタイプ)アルファ[販促]
159税込175
1本
6日以内出荷
夏の太陽のように明るいイメージのひまわりで、活動的で楽しい売り場に!
仕様花径8~10cm鉄製クリップ付厚さ6mmのものまでしっかり挟めるクリップが枝先に付いています。材質布・PE・鉄寸法(cm)L45
ESD エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD エレクトロニクス スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
翌々日出荷
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.2
イージーフィットバー シルバー EBF0006S-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF0006S-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF0006S-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量6mmUP/7mmBACK適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 14-20(SP可)穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF0006特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CB1300SB 14-20材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF0006加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーHigh ブラック EBH0009K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh ブラック EBH0009KEFFEX(エフェックス)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBH0009K販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT High色[カラー]:ブラック重量[グラム]:580材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:27mmUP/29mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:698高さ:110奥行(引き):156立ち角:55絞り角:24型番:EBH0009特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。
仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-20材質アルミ幅(mm)698ブラック質量(g)580タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009SEFFEX(エフェックス)
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBH0009S販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT High色[カラー]:シルバー重量[グラム]:580材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:27mmUP/29mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:698高さ:110奥行(引き):156立ち角:55絞り角:24型番:EBH0009特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。
仕様27mm UP/29mm BACK適合CB1300SF 14-20材質アルミ幅(mm)698シルバー質量(g)580タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0006G-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF0006G-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF0006G-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量6mmUP/7mmBACK適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 14-20(SP可)穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF0006特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CB1300SB 14-20材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF0006加工穴タイプスイッチ穴加工済み
伝票印刷 13 ティービー(TB)伝票印刷 13ティービー(TB)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA54SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07YA54SPbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA54SP適合車種(リア):【Aprilia】RX 125 (90)、Tuareg 350 Wind(90-94)、【Husqvarna】TE 350 Enduro(90)、WRK 125 (90)、WRK 240 (90)
ステンレスレスパイプ 電成興業ステンレスレスパイプ電成興業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)4000
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだhoneywell
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メガネケース SP-54 パール(PEARL)メガネケース SP-54パール(PEARL)
239税込263
1個
3日以内出荷
プッシュボタン式 ハードプラスチック 鼻あてなし
幅(mm)155高さ(mm)30奥行(mm)57
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)【YAMAHA】MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)【SUZUKI】GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)【KAWASAKI】ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)【DUCATI】ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだhoneywell
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。. 特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 0.58 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.11N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだhoneywell
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 1.95 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.56N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 1 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A V dc @ 30接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャーピン はんだハネウェル
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチHoneywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A V dc @ 30●接点構成:SP-CO●操作力:0.83 → 1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7379アズワン品番65-7844-14
マイクロスイッチ ローラレバー はんだ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー はんだハネウェル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチHoneywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.95 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Cycles●定格電圧:250V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:842-6249アズワン品番65-7841-04
マイクロスイッチ ローラレバー はんだ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー はんだハネウェル
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチHoneywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●リリース力:0.07N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6346アズワン品番65-7841-65
マイクロスイッチ ローラレバー はんだ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー はんだハネウェル
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチHoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.58 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.11N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6380アズワン品番65-7841-64
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャーピン はんだハネウェル
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチHoneywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:7 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7410アズワン品番65-7844-10
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャーピン はんだハネウェル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチHoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能製品用途の情報SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:1 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7391アズワン品番65-7844-16
マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャーピン はんだハネウェル
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチHoneywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120℃
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●接点構成:SP-CO●操作力:0.83 → 1.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Operations●リリース力:0.28N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:820-7381アズワン品番65-7844-15
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.93MB)図解NoBL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.54、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.55、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、GKD6001キャブレタ,マフラ部品クランプ_No.46、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品クランプ_No.53、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品クランプ_No.52、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.55、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 クランプ_No.46
テンカプラグ BIGM(丸山製作所)テンカプラグBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格NGKBM7関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.96MB)図解NoMD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 テンカプラグ_No.54、MP2500E2 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、KP-250-2 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 テンカプラグ_No.25、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 テンカプラグ_No.35
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格クロ(N1.5)関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 グロメツト_No.45、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、BCS26CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 グロメツト_No.54、BHT600 エンジン部品_No.51、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 グロメツト_No.47、BC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 グロメツト_No.53、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.46、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 グロメツト_No.45、MBS200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60など
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格マジカルスタート関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(0.65MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.64MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.69MB) 展開図50(0.68MB)図解NoMS035SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、MB306SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.18、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MBC255G 貼りマーク部品_No.5、SD058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ラベル_No.76、MTL235-60 貼りマーク部品_No.5、MBC235G 貼りマーク部品_No.5、DB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.58、MB305SPU 貼りマーク部品_No.6、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.14、NK23S 貼りマーク部品_No.5、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.76、NK23S(G) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.10、MJS-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.58、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ラベル_No.44など
グリツプ BIGM(丸山製作所)グリツプBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.02MB)図解NoMS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 グリツプ_No.49、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 グリツプ_No.54、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.81、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 グリツプ_No.47、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 グリツプ_No.54、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 グリツプ_No.49
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB)図解NoMKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.79、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.41、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 キー_No.41、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 キー_No.47、MS045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 キー_No.61、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.67、MD3020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 キー_No.37、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61など
チューブ3X5X305 BIGM(丸山製作所)チューブ3X5X305BIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.93MB)図解NoBL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.52、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.47、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.52、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品チユーブ3X5X305_No.54、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.49、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.47、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.47、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.55、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、GKD6001キャブレタ,マフラ部品チユーブ3X5X305_No.49、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.53、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.55、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品チユーブ3X5X305_No.55、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.61、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 チユーブ3X5X305_No.49、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.47、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.61、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.49
チューブ2.3X5X83 BIGM(丸山製作所)チューブ2.3X5X83BIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
規格2.3X5X93関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.93MB)図解NoBL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.56、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.51、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.53、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、GKD6001キャブレタ,マフラ部品チユーブ2.3X5X83_No.48、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品チユーブ2.3X5X83_No.54、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品チユーブ2.3X5X83_No.53、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 チユーブ2.3X5X83_No.48、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.54、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.52、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.56、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54
ケーブルコンプリート BIGM(丸山製作所)ケーブルコンプリートBIGM(丸山製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
規格OUT285/IN67ベント関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.13MB)図解NoMS048SP-20 本体部品_No.44、MK048-20 本体部品_No.46、MS048R-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、MS048-20 本体部品_No.31、MK048SP-20 本体部品_No.44、SD048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ケーブルコンプリート_No.53、SD048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ケーブルコンプリート_No.56、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、SD048-20 本体部品 ケーブルコンプリート_No.46、MS048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.5、JAS048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、MK048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.30、MS048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、MK048-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、SD048SP-20 本体部品 ケーブルコンプリート_No.44、MJS-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54
スクリュ 5X14 BIGM(丸山製作所)スクリュ 5X14BIGM(丸山製作所)
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.95MB)図解NoMD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.69、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 スクリユ 5X14_No.59、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.37、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.69など
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら