昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
規格10X15X320
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.83MB)
図解NoSP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 薬剤タンク部品_No.35、GS23E 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、GS50D 動力噴霧機部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.68、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 薬剤タンク部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.35、MS055S 薬剤タンク部品_No.35、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムホース(ヨスイ)_No.49、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269
アズワン品番65-7839-90
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.02MB)
図解NoMS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.68、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.27、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.27、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.84、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.84、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.68、MS055E クランクケース、シリンダ部品 スクリユ M4X0.7X18_No.73、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.27、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 スクリユ M4X0.7X18_No.27
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
関連キーワード