1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能
危険物の類別非危険物
小さい手にも使いやすい大人気シザー
仕様右利き用
適合仕上・万能
材質コバルト
質量(g)55
長さ(cm)18.7
ブレード長さ(mm)87
アズワン品番64-5165-24
長さ(inch)7
1丁
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
ThreeD(スリード)520サイズ SX2リングシールチェーンジョイント 520SPシリーズ
本製品は、MotoGPや鈴鹿8耐などのトップカテゴリーロードレース向けに開発した「~1000ccまで」対応の、高性能「ハイスペックロードレース用 シールチェーン」のジョイントです。
プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で軽量化を実現しています。
ピン・ローラー表面には、特殊精密ショットピーニングによる表面改質により「疲労強度」「摺動性能」「耐摩耗性」を向上させ、油膜保保持力の向上による「金属間フリクションの低減」を実現させました。
「SX2リング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。
次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、
その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色シルバー
リンク数1L(ジョイントのみ)
継手MLJ(カシメジョイント)
適合排気量(cc)~1000cc
1本
¥879
税込¥967
4日以内出荷
ThreeD(スリード)520サイズ SX2リングシールチェーン EK520SP (CR;NP) シルバータイプ
ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。
本製品は、MotoGPや鈴鹿8耐などのトップカテゴリーロードレース向けに開発した「~1000ccまで」対応の、高性能「ハイスペックロードレース用 シールチェーン」です。
プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。
ピン・ローラー表面には、特殊精密ショットピーニングによる表面改質により「疲労強度」「摺動性能」「耐摩耗性」を向上させ、油膜保保持力の向上による「金属間フリクションの低減」を実現させました。
「SX2リング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。
チェーン内プレートには(株)江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。
次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、
その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色シルバー
継手MLJ(カシメジョイント)
適合排気量(cc)~1000cc
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
ねじ山種類メートル
1箱(300個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
長さ(mm)25
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
表面処理三価ステンコート
ねじピッチ1.25
種類SP=3(SPAK+JIS W組込)
寸法a(mm)9.9
座金外径×厚さ(mm)22×1.6
寸法S(mm)14
寸法d1(mm)17.5
寸法K(mm)7
ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
31日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能
危険物の類別非危険物
1セット(22kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ