12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に強力な防曇性能を有しています。 レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。 ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部) 形状ゴーグル型 質量(g)約90 機能防曇性 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番4-2823-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1263
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニップル内面からフェルール部端面までをPFAライニングすることにより、従来の金属製フェルールと比較して酸・アルカリ流体に対して耐食性が向上しました。粘りのある流体をスムーズに流せます。酸・アルカリ・アルコールなどの薬品や、溶剤の輸送。食品・飲料・薬品・油・化粧品・医療機器・有機溶剤・塗料などの移送配管。
材質ホース内層:フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ポリウレタン樹脂、補強糸:ポリエステル、継手:SUS316L(接液面PFAライニング) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
219,800 税込241,780
45日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO13SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000R(18-21)、VFR800F(14)、VFR800F(17-19)、VFR800X(15)、VFR800X(17)
材質シンタード
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
6,490 税込7,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICK
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)など サイズ3L 耐水圧(mm)20000
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチケースマトメ
部品名称クラツチケースマトメ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(0.98MB) 図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.20、MBS3000T 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.20、MBS320-4F 本体部品_No.20、MBS2630F 本体部品_No.19、MBS2330 本体部品_No.19、MBS2600 本体部品_No.19、MBS320-3F 本体部品_No.20、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.20、MBS320-3T 本体部品_No.25、MBS2300 本体部品_No.19、MBS2630 本体部品_No.19、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.28、MBS2600T 本体部品_No.19、MBS320-3C 本体部品_No.20、MBS3030T 本体部品_No.19、MBS2320 本体部品_No.19、MBS2630T 本体部品_No.19、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3C 本体部品_No.20、MBS3030 本体部品_No.19
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

備考19~23フクム 部品名称クラツチケースクミタテ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(0.98MB) 図解NoMBS2600 本体部品_No.18、MBS320-3C 本体部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.18、MBS260-3C 本体部品_No.19、MBS3000 本体部品_No.18、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、DB-S320-3C 本体部品_No.19、MBS320-3T 本体部品_No.24、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS260-3F 本体部品_No.19、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2300 本体部品_No.18、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3000T 本体部品_No.18、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2330 本体部品_No.18、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、MBS3030T 本体部品_No.18、MBS320-4F 本体部品_No.19、MBS2630F 本体部品_No.18、MBS2630 本体部品_No.18、MBS3030 本体部品_No.18、MBS2320 本体部品_No.18、MBS2630T 本体部品_No.18、MBS320-3F 本体部品_No.19、MBS260-4F 本体部品_No.19
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格SWツキ242セン1250L 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(1.52MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 図解NoMBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MBS260-3F 本体部品_No.9、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS200-2C 本体部品_No.41、MBS2630 本体部品_No.9、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルレバー_No.17、MBS-310H 本体部品_No.9、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS320-2 本体部品_No.41、BCS32A 本体部品_No.9、MBS260-2F 本体部品_No.41、BCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 スロットルレバー_No.17、MBS320-3C 本体部品_No.9、MBS2320 本体部品_No.9、MBS2300 本体部品_No.9、MBS3030 本体部品_No.9、MBS2330 本体部品_No.9、MBS305SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MBS320-2F 本体部品_No.9など
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷