カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(96)
  • 農業機械(79)
  • 制御機器(62)
  • 切削工具(34)
  • 作業工具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 清掃用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 照明(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sp-32」の検索結果

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ八興
1,550税込1,705
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
えいむ アクリルマーブルカード立て SP-32シリーズ えいむえいむ アクリルマーブルカード立て SP-32シリーズえいむ
489税込538
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ICOM SP-32 チューブイヤホン ICOM(アイコム)ICOM SP-32 チューブイヤホンICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
279税込307特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
スーパーピッチ5.5mm リングスタースーパーピッチ5.5mmリングスター(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア材質コーポリマー
空気圧シリンダ 10Z-3SP32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SP32NParkerTAIYO
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
シュミーデアイゼン フライパン sp32 PETROMAX(ペトロマックス)シュミーデアイゼン フライパン sp32PETROMAX(ペトロマックス)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
鍛えぬいた鉄のフライパン。
材質サイズ(cm)32寸法(cm)40.6×32×66.1
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
ステンレス製ピンセット切手用 TRUSCOステンレス製ピンセット切手用TRUSCO(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。全長(mm)120トラスコ品番270-9074材質SUS430幅(mm)11質量(g)13先端寸法(mm)8
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスベントニッパ スリーピークスステンレスベントニッパスリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)128呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼質量(g)45硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
ネジシャックル 水本機械製作所ネジシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
精密刻印 普通数字 SK(新潟精機)精密刻印 普通数字SK(新潟精機)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C文字種別数字硬度HRC58~62
ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPAワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器ELPA
3,132税込3,445
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り
Pクリップ(鉄) JCSPクリップ(鉄)JCS(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色 ブラスト興業システム掲示板パーツ 玉掛ワイヤーロープの点検色ブラスト興業
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から4日以内出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。表示内容玉掛ワイヤーロープの点検色
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス板金ビス 若井産業ステンレス板金ビス若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(90本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
ミニマグライトLED(2AAA) マグ・インスツルメント社ミニマグライトLED(2AAA)マグ・インスツルメント社(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127質量(g)28電源単4乾電池×2個(付属)
グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ) KITZ(キッツ)グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業サンスプリングホース SPシリーズ十川産業
2,198税込2,418
1本(1m)
4日以内出荷から8日以内出荷
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
ヨセポンチ TRUSCOヨセポンチTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
穴合わせに使用します。
用途鉄板の穴の仮止めに。寸法L3(mm)30材質炭素鋼焼入硬度HRC40
ダグタイル鉄製グローブバルブ KITZ(キッツ)ダグタイル鉄製グローブバルブKITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
65,980税込72,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300PWシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
839税込923
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
カラーリリィチェア ルネセイコウカラーリリィチェアルネセイコウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1脚
翌々日出荷
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。 好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。 座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。 ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350質量(kg)3.9高さ(mm)790奥行(mm)480耐荷重(kg)80背もたれあり材質(シート)塩化ビニル材質(フレーム)スチールパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910材質(座面)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)320~620グリーン購入法適合ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340再生紙使用マーク適合
マグライト ミニ LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト ミニ LED懐中電灯Mag-Lite
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)19本体寸法(mm)全長127電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルミニビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
メラミン シンプル食器 角仕切皿 千羽鶴印(エンテック)メラミン シンプル食器 角仕切皿千羽鶴印(エンテック)
779税込857
1個
3日以内出荷
形状角皿間口W×奥行D×高さH(mm)210×108×25
アンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル3本付属 2m/40cmホーリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能屋内用混合器としても使用可能
規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FBケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)保証期間1年間コネクタF型アズワン品番64-6231-27インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
ESP-WROOM-32 変換基板 共立プロダクツESP-WROOM-32 変換基板共立プロダクツ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Wi-Fiモジュールをすぐに使えるカタチに。 ESP32の接続ピンを100mil(2.54mm)ピッチ端子に展開した小型アダプター基板です。 接続部はシングルヘッダーピンに全数の信号を引き出しています。 足変換基板の位置づけですが、動作上必要な最小限の回路を搭載しています。
用途2.54mmピッチ ユニバーサル基板の変換に仕様電源バイパスコンデンサ、書き込みモード、およびリセットスイッチ搭載材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)38×40.6(ESP32のアンテナ飛び出しを含めず)板厚(mm)1.6変換内容ESP32 無線モジュールを2.54mmピッチへ変換
足掛金具用パイプ ケージーパルテック足掛金具用パイプケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
足掛金物用ステンレスクラッドパイプコストに優れたステンレスクラッドパイプです
用途足掛金具用パイプとして材質ステンレスクラッドパイプ厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
名札カード チキュウグリーティングス名札カードチキュウグリーティングス
689税込758
1パック(20枚)
5日以内出荷
プリンタ対応の名札カードです。
寸法(縦×横)(cm)6×12.5
...