12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。 動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。
ブルー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72 色(フタ)クリア 材質(フタ)高耐衝撃性ABS 材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様最大破壊電圧 = 40Vピークオンステージ電圧 = ±3V最大保持電流 = 50mA繰返しピーク順方向抑止電圧 = ±25V繰り返しピークオンステート電流 = 1.8A繰返しピークオフステート電流 = ±5μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMBJピン数 = 2寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mm幅 = 3.94mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1リール(3000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,504 税込3,854
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
1箱(200本)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

摂津金属工業サイドプレートⅡ
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質樹脂化粧アルミ板 ベージュ 外装エンボス模様 寸法Wo(mm)1.5
1個
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理パシペート
1箱(400本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ
1箱(300本)ほか
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)