カテゴリ

  • バイク部品(210)
  • 切削工具(133)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(125)
  • 農業機械(120)
  • 清掃用品(93)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 作業工具(57)
  • 制御機器(50)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • メカニカル部品(29)
  • 機構部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 家電(20)
  • 電気材料(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 事務用品(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 物流用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 空圧工具(12)
  • 電動工具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 医療(10)
  • 安全標識(9)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 研磨材(8)
  • 作業服(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sp-6」の検索結果

1,410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150~300W、1ch DC電源 OWON150~300W、1ch DC電源OWON
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
1チャンネル最大出力: 150W、300W出力分解能: 10mV / 1mA3.7インチLCDインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数1分解能出力:10mV / 1mARoHS指令(10物質対応)対応
U/FTP現場成端プラグ カナレ電気U/FTP現場成端プラグカナレ電気
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用工具不要で現場成端可能です。着脱可能なラッチボタンをかん合後に取り外すことで、簡易なラッチロックが可能となり、誤操作や誤着脱を防止します。ラッチボタンを取り外すことで、高さが低くなります。汎用品の平均より約25%スリムになります。
サーティパッドPRO  Ag シルバー 600 イノアックリビングサーティパッドPRO Ag シルバー 600イノアックリビング
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
サーティパッドの銀制菌防水カバータイプ
材質中材:ウレタンフォーム外カバー:ポリエステル100%、銀内添ウレタンフィルムラミネート、防水・抗菌防臭加工付シルバー寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)12×60×24
北川式検知管 球状活性炭捕集管(2層式) 光明理化北川式検知管 球状活性炭捕集管(2層式)光明理化
4,398税込4,838
1箱(10回分)
23日以内出荷
この球状活性炭捕集管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって室内の有機溶剤蒸気を捕集します。この捕集管はガラスろ紙によって管内を二層構造とし、一層目に400mg、二層目に200mgの球状活性炭を充填しています。有機溶剤蒸気はこの捕集管を通過するときに活性炭層に吸着捕集されます。吸着された有機溶剤蒸気を溶媒で回収しガスクロマトグラフで分析を行い、事前に作成した検量線を使ってその濃度を求めます。
用途作業環境、室内環境や大気環境の空気中の有機溶剤蒸気の濃度を分析するために捕集するもので、高濃度ガス捕集用です。仕様●捕集気体:有機溶剤蒸気(酸化プロピレン、脂肪族・芳香族炭化水素、アルコール類、ケトン類、エステル類など)●補修剤:合成球状活性炭付属品キャップ20個、ラベル10枚有効期限(年)5測定回数10(回分/箱)充填量(第一層)400mg、(第二層)200mg
高感度北川式検知管シリーズ 光明理化高感度北川式検知管シリーズ光明理化
6,598税込7,258
1箱(10回分)
23日以内出荷
この高感度北川式ガス検知管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって対象化学物質の濃度を測定します。高感度検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。測定回数10(回分/箱)
サングラス Rudy ライドンスリム RUDYサングラス Rudy ライドンスリムRUDY
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。SAFETY PROJECTルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。 一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。
幅(mm)ブリッジ:12寸法(mm)テンプル:133質量(g)25レンズ幅(mm)66
サングラス Rudy ライドン RUDYサングラス Rudy ライドンRUDY
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。SAFETY PROJECTルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。THE RESTYLING Rydon私たちは比類ないパフォーマンスを実現するため、受賞歴もあるこだわりのデザインを再構成しました。交換可能なレンズ、豊富な機能、カスタムのオプション、新しいテンプルチップ、そして、ぴったり調整できるノーズパッド等、ライドンは高いフィット感と驚くべき機能性を更に向上さています。
サングラス Rudy ライトフローB (デモ) RUDYサングラス Rudy ライトフローB (デモ)RUDY
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。日々の冒険に適した軽量、タイムレスなクラシックデザインモデルです。
幅(mm)ブリッジ:17寸法(mm)テンプル:135ブラックM / デモ高さ(mm)レンズ:47質量(g)31 (デモレンズ)レンズ幅(mm)57ベース6
サングラス Rudy ライトフローA (デモ) RUDYサングラス Rudy ライトフローA (デモ)RUDY
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。日々の冒険に適した軽量、タイムレスなクラシックデザインモデルです。
幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:135高さ(mm)レンズ:44質量(g)29 (デモレンズ)レンズ幅(mm)54ベース6
サングラス Rudy マグナス RUDYサングラス Rudy マグナスRUDY
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。色あせることない特徴あるデザインで、包み込むようなワイドなフィットを実現し、オプティカルドック2など視力矯正の様々なオプションに対応します。アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するためのサングラスで、特に顔が大きめの方におすすめです。そして、アルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンをフレームの原料に使用し、高い耐久性、軽量性、柔軟性、耐衝撃性を実現した、RIDE TO ZEROの画期的な成果でもあります。テンプルは超軽量アルミ製で、パワーフローベンチレーションシステムで換気を確保し、ノーズパッドとテンプルの先端は自由に曲げて調節でき、幅広い視力矯正オプションに対応したこのモデルは、どんな場面でも活躍してくれます。QUICK CHANGE SYSTEMパチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。POWER FLOW VENTILATION SYSTEM革新的なパワーフローシステムは、テンプルチップ、フレーム、レンズに通気孔を設け、エアロ効果と視野を確保しつつ空気循環を促進します。
幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:133高さ(mm)レンズ:46質量(g)29レンズ幅(mm)75
サングラス Rudy プロパルス RUDYサングラス Rudy プロパルスRUDY
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。プロのランナーによる徹底的なテストの結果、ランニング専用に開発された全く新しいアイウェア、プロパルスが開発されました。その超軽量のラップアラウンドジオメトリーのおかげで、プロパルスは痛みのない自然なコンプレッション感でフィットします。その結果、独自のハイグリップ一体型テンプルチップ、フレーム前部両脇にある大きな通気孔、レンズ、そして曇りを効果的に防ぐテンプルを備えた、非常に快適でズレのないアイウェアが完成しました。広いレンズは深い視野を提供し、破損のリスクを最小限に抑えながら目を保護します。QUICK CHANGE SYSTEMパチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRYプロパルスは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。ENHANCED VENT CONTROLLERルディプロジェクトのランニング用レンズは、ベントコントローラーを一新してベンチレーションを向上させ、曇りのリスクを最小化し汗の蒸発を促進します。
幅(mm)ブリッジ:11寸法(mm)テンプル:126質量(g)26レンズ幅(mm)75
サングラス Rudy パルス 54 RUDYサングラス Rudy パルス 54RUDY
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。視力矯正レンズに柔軟に対応するスポーツモデルです。メタルパーツを組み合わせた彫刻的な形状で仕事から遊びまでカバーします。ルディでおなじみの調整式テンプル、マルチプルノーズパッドで快適性の次元を押し上げ、気づかないほどの軽さを実現しました。2種類のレンズ形状から選べ、累進レンズに最適です。
幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:138高さ(mm)レンズ:42質量(g)28 (デモレンズ)レンズ幅(mm)54
サングラス Rudy パルス 53 RUDYサングラス Rudy パルス 53RUDY
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。視力矯正レンズに柔軟に対応するスポーツモデルです。メタルパーツを組み合わせた彫刻的な形状で仕事から遊びまでカバーします。ルディでおなじみの調整式テンプル、マルチプルノーズパッドで快適性の次元を押し上げ、気づかないほどの軽さを実現しました。2種類のレンズ形状から選べ、累進レンズに最適です。
幅(mm)ブリッジ:19寸法(mm)テンプル:138高さ(mm)レンズ:38質量(g)26 (デモレンズ)レンズ幅(mm)53ベース6
サングラス Rudy クローゼ RUDYサングラス Rudy クローゼRUDY
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。丈夫でスタイリッシュ ダブルブリッジのクローゼサングラスは、新しい柔らかく調整可能なテンプルチップシステムやエレガントなサイドアクセントなどのライフスタイルデザインと高度な機能をシームレスに融合しています。クローゼは優れた快適さとトレンディなルックスを提供し、アクティブなライフスタイルコレクションに上品なヴィンテージタッチを加えます。
幅(mm)ブリッジ:14寸法(mm)テンプル:140高さ(mm)46質量(g)27レンズ幅(mm)57
サングラス Rudy カットライン RUDYサングラス Rudy カットラインRUDY
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。調節可能なテンプル・調整可能なノーズパッドテンプルを調整することで、サングラスが安定するよう自由にぴったりとグリップ感をカスタマイズできます。調整可能なノーズパッド(エルゴノーズ・システム)は非常に快適でさまざまな顔面形状に適合します。同時に、顔からレンズまでの距離を調整でき、レンズのくもりを防ぐことも可能です。パワーフロー・ベンチレーションシステムレンズとテンプルの双方に通気孔をもうけて通気性を高め、レンズが曇るリスクを最小限に抑えました。ノーズパッドとテンプルチップは調整可能で、激しい動きや高温下のスポーツで、安定性と快適性をキープします。RX-ABLE 視力矯正レンズ対応RXオプティカルインサートに対応。視力矯正が必要なあらゆるアスリートに快適性とパフォーマンスを供給することができました。
寸法(mm)テンプル:127高さ(mm)62質量(g)36レンズ幅(mm)139
サングラス Rudy インカスXL RUDYサングラス Rudy インカスXLRUDY
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。 調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。
幅(mm)ブリッジ:20寸法(mm)テンプル:145質量(g)25.5フレームBASE 2クリップBASE 4
サングラス Rudy インカス RUDYサングラス Rudy インカスRUDY
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。エレガントに仕上げられ、優れたディテールを満載インカスは、レースフィールドから日常生活まで、常に最高の視界を確保先進的な素材と、フルリムおよびハーフリムのオプティカルクリップやフリップアップレンズなどのスマートな補正オプションを組み合わせ
寸法(mm)テンプル:145高さ(mm)レンズ:45質量(g)35.34フレームBASE 2レンズ幅(mm)124クリップBASE 4
サングラス Rudy イリディス66 RUDYサングラス Rudy イリディス66RUDY
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。OPHTHALMICパフォーマンスモデルを基にしつつカジュアルなオフサルミックフレームが、機能的でフレキシブルなアイウェアのラインナップに加わりました。このユニークで優れたモデルはスポーツシーンにも日常生活にも完璧にフィットします。
幅(mm)ブリッジ:19寸法(mm)テンプル:140高さ(mm)43質量(g)23 (デモレンズ)レンズ幅(mm)51
サングラス Rudy イリディス65 RUDYサングラス Rudy イリディス65RUDY
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。PHTHALMICパフォーマンスモデルを基にしつつカジュアルなオフサルミックフレームが、機能的でフレキシブルなアイウェアのラインナップに加わりました。このユニークで優れたモデルはスポーツシーンにも日常生活にも完璧にフィットします。
幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:140高さ(mm)45質量(g)22(デモレンズ)レンズ幅(mm)50
AUREX ワイヤレススピーカー 東芝AUREX ワイヤレススピーカー東芝
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
Drag Specialties PULLEY 32T 94-06 5SP | D26-0141-32 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties PULLEY 32T 94-06 5SP | D26-0141-32DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
28,980税込31,878
1個
36日以内出荷
BRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプ BRIDEBRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用FOタイプ、T901FOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【FOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:フルバケットシリーズ / edirb 031 / edirb 042 / edirb 061 (ZETAIII Type-XL、ZODIA除く)、レカロ:SP-G、スパルコ:プロドライブ、その他:AARレーシング、コブラ他、適合サイズ内のシート、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
バイオマスストロー 紙袋入 江戸川物産バイオマスストロー 紙袋入江戸川物産
1,298税込1,428
1箱(500本)
5日以内出荷
個包装で衛生的!紙袋入りタイプの飲料用ストロー。植物由来原料を配合して作られた温室効果ガス削減に寄与する環境対応商品です。
用途飲食店・カフェなどの業務用、パーティー、イベントなどに。長さ(mm)210直径(Φmm)6耐熱温度(℃)70バイオマスマーク認定
80PLUS GOLD認証SFX電源 LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源LIAN LI
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
フルモジュラー設計を採用したSFX電源で、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載した電源となっています。 旧モデル同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された最大回転数3000RPMのPWM冷却ファンは負荷が低い場合には無回転で、ある一定の負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 本製品は、ATX3.1準拠となっております。 最新の12V-2×6コネクタを搭載しており、ハイエンドグラフィックスカードにも対応した仕様の電源となっています。 SP750 V2および、SP850 V2は小さいPCケースで使用できるようにコンパクトなサイズに抑えたSFX規格の電源で、125×100×63.5mmのコンパクトサイズに収めつつも電力供給性能を損なうことなく、システム内部の貴重なスペースを節約します。 SP V2電源は次世代12V-2×6電源コネクタを搭載し、最新のATX3.1仕様に準拠しました。 PCIe 5.0グラフィックスカードを直接サポートを実現し、昨今のシステムの増大する電力需要に対応します。 LIAN LIが自社開発した12V-2×6電源ケーブルは、カスタム成形デザインと合金銅はんだ付け端子を採用し、優れた安定性と効率的な電力供給を実現します。 ハイエンドグラフィックカードの厳しい要求に応えるために設計された本ケーブルは、最先端システムにおいてより安全で耐久性の高い接続を保証します。 各ケーブルは使いやすさを追求して設計されており、直感的な取り付けを可能にする2色コネクタハウジング、信頼性向上のための強化はんだ付け、GPU取り付け時の干渉防止に最適化された20.5mmコネクタ幅を採用しています。 高品質な日本製電解コンデンサは、優れた耐久性と長期的な信頼性を提供するとともに、最高の安定性を実現します。 SP750 V2および、SP850 V2は92mmの最大回転数3,000RPMのPWMファンを搭載しました。 低負荷時にはファンが停止し、ある一定の負荷がかかるとファンが動作する「Zero RPMモード」を搭載しており、静穏性の高い電源となっております。
適合負荷範囲:744W(コンバイン +12V)、100W(コンバイン+3.3V&+5V)材質スチール質量(kg)0.89規格SFX入力電圧(V)100-240rms対応PFC:アクティブPFC、80PLUS認証:80PLUS GOLD認証周波数入力:50Hz-60Hzケーブルフルモジュラー式サイズ(mm)D100×W63.5×H125
ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGEミニ端子用圧着電工ペンチBRIDGE
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ミニ端子用圧着端子。
用途SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。幅(mm)【端子バレル】0.7~2.2全長(mm)195質量(kg)0.17適合電線サイズ(sq)0.08~0.5入数(本)1
フード(ツバ無) アドクリーンフード(ツバ無)アドクリーン
2,998税込3,298
1枚
9日以内出荷
材質ポリエステル 100%ネイビーサイズSRoHS指令(10物質対応)対応
フード(ツバ無) アドクリーンフード(ツバ無)アドクリーン
2,998税込3,298
1枚
9日以内出荷
材質ポリエステル 100%ネイビーサイズLLRoHS指令(10物質対応)対応
フード(ツバ無) アドクリーンフード(ツバ無)アドクリーン
2,998税込3,298
1枚
9日以内出荷
材質ポリエステル 100%ネイビーサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
フード(ツバ無) アドクリーンフード(ツバ無)アドクリーン
2,998税込3,298
1枚
9日以内出荷
材質ポリエステル 100%ネイビーサイズMRoHS指令(10物質対応)対応
Surface Pro12インチ クリアケース ブルーSurface Pro12インチ クリアケースブルー
6,700税込7,370
1個
5日以内出荷
ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。
電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布YAMAZEN(山善)
7,298税込8,028
1枚
5日以内出荷
イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付WPH
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付WPH
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付WPH
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付WPH
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付WPH
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付WPH
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付WPH
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付 WPH1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付WPH
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
...